จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WRIGHT TOOL 8197 ลูกบ๊อกซ์มาตรฐาน ขับเคลื่อน 1 นิ้ว 12 จุด ขนาด 3-1/8 นิ้ว | AF8NGM 29AN82

WRIGHT TOOL 8197 ลูกบ๊อกซ์มาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 12 พอยต์ ขนาด 3-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8NGM รุ่น: 8197ข้ามอ้างอิง: 29AN82

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿15,384 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์1"
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นChrome
วัสดุเหล็กหลอม
จำนวนคะแนน12
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.187 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด3.125 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.92
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8204200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
WRIGHT TOOL 8180 ลูกบ๊อกซ์มาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 12 จุด ขนาด 2-1/2 นิ้ว | AB8TKK 29AN75 81803.437 "2.5 "฿8,911
WRIGHT TOOL ลูกบ๊อกซ์มาตรฐาน 8134 ไดรฟ์ 1 นิ้ว 12 จุด ขนาด 1-1/16 นิ้ว | AF8NFG 29AN52 81342 9 / 32 "1-1 / 16 "฿2,684
WRIGHT TOOL ลูกบ๊อกซ์มาตรฐาน 8136 ไดรฟ์ 1 นิ้ว 12 จุด ขนาด 1-1/8 นิ้ว | AF8NFH 29AN53 81362 9 / 32 "1.125 "฿2,597
WRIGHT TOOL 8138 ลูกบ๊อกซ์มาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 12 จุด ขนาด 1-3/16 นิ้ว | AF8NFJ 29AN54 81382 9 / 32 "1.187 "฿2,019
WRIGHT TOOL 8140 ลูกบ๊อกซ์มาตรฐาน ขับเคลื่อน 1 นิ้ว 12 จุด ขนาด 1-1/4 นิ้ว | AF8NFK 29AN55 81402 9 / 32 "1.25 "฿2,658
WRIGHT TOOL 8142 ลูกบ๊อกซ์มาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 12 จุด ขนาด 1-5/16 นิ้ว | AF8NFL 29AN56 81422 11 / 32 "1 5 / 16 "฿2,691
WRIGHT TOOL 8146 ลูกบ๊อกซ์มาตรฐาน ขับเคลื่อน 1 นิ้ว 12 จุด ขนาด 1-7/16 นิ้ว | AF8NFM 29AN58 81462.5 "1.437 "฿2,703

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WRIGHT TOOL 8197 ลูกบ๊อกซ์มาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 12 พอยต์ ขนาด 3-1/8 นิ้ว
฿15,384 / หน่วย