จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WRIGHT TOOL 88-32MM ประแจผลกระทบเมตริกมาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 6 จุด 32มม. | AF8NKU 29AP66

WRIGHT TOOL 88-32มม. ลูกบ๊อกซ์มาตรฐานเมตริก ไดรฟ์ 1 นิ้ว 6 จุด 32 มม

In Stock
รายการ: AF8NKU รุ่น: 88-32MMอ้างไขว้: 29AP66

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,239 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ็อกเก็ตแรงกระแทก
ขนาดไดรฟ์1"
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอยด์หลอมร้อน
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 11 / 16 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด32mm
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8204200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
WRIGHT TOOL 88-100MM ลูกบ๊อกซ์เมตริกมาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 6 จุด 100 มม. | AF8NKE 29AP53 88-100MM5 5 / 16 "100mm฿24,661
WRIGHT TOOL 88-110MM ลูกบ๊อกซ์เมตริกมาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 6 จุด 110 มม. | AF8NKF 29AP54 88-110MM5 3 / 5 "110mm฿34,914
WRIGHT TOOL 88-115MM ประแจผลกระทบเมตริกมาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 6 จุด 115มม. | AF8NKG 29AP55 88-115MM5.625 "115mm฿46,416
WRIGHT TOOL 88-19MM ประแจผลกระทบเมตริกมาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 6 จุด 19มม. | AF8NKH 29AP56 88-19MM2.25 "19mm฿2,069
WRIGHT TOOL 88-21MM ประแจผลกระทบเมตริกมาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 6 จุด 21มม. | AF8NKJ 29AP57 88-21MM2.25 "21mm฿2,084
WRIGHT TOOL 88-22MM ประแจผลกระทบเมตริกมาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 6 จุด 22มม. | AF8NKK 29AP58 88-22MM2 13 / 32 "22mm฿2,010
WRIGHT TOOL 88-23MM ประแจผลกระทบเมตริกมาตรฐาน ไดรฟ์ 1 นิ้ว 6 จุด 23มม. | AF8NKL 29AP59 88-23MM2.437 "23mm฿2,129

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WRIGHT TOOL 88-32มม. ลูกบ๊อกซ์มาตรฐานเมตริก ไดรฟ์ 1 นิ้ว 6 จุด 32 มม
฿2,239 / หน่วย