WYCO W994G1T-200-14 เครื่องสั่นไฟฟ้า 15a 115vac 1 เฟส 3hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นไฟฟ้า |
แอมป์ | 15 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
ทบ | 81 |
หน้าที่ | ไม่สม่ำเสมอ |
กรงขัง | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
บังคับ | แรงเหวี่ยง |
คะแนนบังคับ | 1500 ปอนด์ |
ขนาดหัว | 2" |
HP | 3 |
สูงสุด ลูกบาศก์หลาต่อชั่วโมง | 20 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | สากล |
ความสูงโดยรวม | 9" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 193 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.25 " |
ระยะ | 1 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ความยาวเพลา | 14ft |
ความเร็ว | 10,500 vpm |
ประเภทเครื่องสั่น | คอนกรีตภายใน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8479100040 |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวเพลา | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
W994G1T-100-7 | 108 " | 7ft | 11,000 vpm | - | RFQ
|
W994G1T-100-10 | 144 " | 10ft | 11,000 vpm | - | RFQ
|
W994G1T-175-7 | 108 " | 7ft | 10,800 vpm | - | RFQ
|
W994G1T-175-14 | 192 " | 14ft | 10,800 vpm | - | RFQ
|
W994G1T-200-10 | 145 " | 10ft | 10,500 vpm | - | RFQ
|
W995G1T-100-10 | - | - | - | ฿90,404 | |
W995G1T-100-7 | - | - | - | ฿85,954 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.