ชิ้น | เครื่องสั่นไฟฟ้า |
แอมป์ | 15A |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
ความจุน้ำหนักถัง | ปอนด์ 100 |
ทบ | 90 dBA |
หน้าที่ | ไม่สม่ำเสมอ |
กรงขัง | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
วัสดุกระดิ่งปิดท้าย | เหล็ก |
บังคับ | แรงเหวี่ยง |
คะแนนบังคับ | 72 ปอนด์ ถึง 2428 ปอนด์ |
ขนาดหัว | 13 / 16 "x 2 1 / 2" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก |
HP | 3 |
สูงสุด ลูกบาศก์หลาต่อชั่วโมง | 24 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 105 องศา ฉ |
แผ่นยึด | ไม่ |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 9" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 9" |
ระยะ | 1 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ความยาวเพลา | 20 ฟุต |
ความเร็ว | 10500 vpm |
ประเภทเครื่องสั่น | คอนกรีตภายใน |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.