Xcelite 1178m | คัตเตอร์ทแยงมุม 5-5/8 นิ้ว | 31ad29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องตัดแบบทแยงมุม XCELITE 1178M 5-5 / 8 นิ้ว | AG2AHH 31AD29

XCELITE คัตเตอร์แนวทแยง 1178M 5-5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2AHH รุ่น: 1178Mอ้างอิงข้าม: 31AD29
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
฿1,227 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
ความสามารถในการตัด / วัสดุ14 AWG / นุ่ม
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
กรามโค้งองศา 12.5
ความยาวกราม13 / 32 "
ความกว้างของขากรรไกร17 / 32 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1 / 4 "
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกมุม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.625 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 8 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
รหัส HS8203206060

รายละเอียดสินค้า:

  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน (ไม่มีฉนวน)
  • ESD Safe (ไม่ใช่)
  • เครื่องปอกสายไฟ (ไม่ใช่)
  • ไม่จอด (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีของมือจับประเภทการจัดการความยาวกรามความกว้างของขากรรไกร¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นราคา
XCELITE MS549JV เครื่องตัดแนวทแยงมุมยาว 4 นิ้วความยาว 15/32 นิ้ว | AD6YUL 4CP48 MS549JVสีเขียวกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™15 / 32 "7 / 16 "4"ไม่฿1,804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

XCELITE คัตเตอร์แนวทแยง 1178M 5-5/8 นิ้ว
฿1,227 / หน่วย