Xcelite Nn7776v | คีมปากแหลม ESD 6 2-5/16 Jaw | 6c187 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

XCELITE NN7776V ESD คีมปากแหลม 6 2-5 / 16 กราม | AE7YZQ ​​6C187

XCELITE NN7776V ESD คีมจมูกเข็ม 6 2-5/16 Jaw

In Stock
รายการ: AE7YZQ รุ่น: NN7776Vข้ามอ้างอิง: 6C187
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
฿1,941 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากแหลม ESD
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับสีเขียว
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2 5 / 16 "
ประเภทขากรรไกรหยัก
ความกว้างของขากรรไกร15 / 32 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1.156 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 16 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทรงจมูก (ตรง)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าชิ้นความยาวกรามประเภทขากรรไกรความกว้างของขากรรไกรสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเคล็ดลับความกว้างราคา
XCELITE NN542 คีมปากแหลม ESD 5 Smooth Jaw | AD6YUM 4CP 53 NN542ไม่มีคีมปากแหลม ESD1.187 "เรียบ7 / 16 "1"5"3 / 64 "฿1,969
XCELITE L4V ESD คีมปากแหลม 4 13/16 ขากรรไกร | AF2PLA 6X088 L4Vไม่ได้รับการจัดอันดับคีมปากแหลม ESD13 / 16 "หยัก3 / 8 "1"4"1 / 32 "฿1,691
XCELITE NN54GVN คีมจมูกเข็ม, คีมปากแหลมสูงสุด 2 1/2 นิ้ว, ความยาวโดยรวม 5 นิ้ว | CV3WPY 24AC84 NN54GVN-คีมจมูกเข็ม------฿2,060
XCELITE LN775512VN คีมจมูกเข็ม ปลอดภัย ESD เปิดกรามสูงสุด 1 นิ้ว ความยาวโดยรวม 5 1/2 นิ้ว | CV3WPZ 54XR87 LN775512VN-คีมจมูกเข็ม------฿2,248
XCELITE LN775512GN คีมจมูกเข็ม ปลอดภัย ESD เปิดกรามสูงสุด 1 นิ้ว ความยาวโดยรวม 5 1/2 นิ้ว | CV3WQA 54XR88 LN775512GN-คีมจมูกเข็ม------฿2,301
XCELITE NN54VN คีมจมูกเข็ม ปลอดภัยต่อ ESD เปิดปากได้สูงสุด 1 นิ้ว ความยาวโดยรวม 5 นิ้ว | CV3WQB 54XR86 NN54VN-คีมจมูกเข็ม------฿2,203
XCELITE LN54BKN คีมจมูกเข็ม, เปิดกรามสูงสุด 1 นิ้ว, ความยาวโดยรวม 5 นิ้ว, ความยาวกราม 1 1/4 นิ้ว | CV3WQC 24AC81 LN54BKN-คีมจมูกเข็ม------฿1,619

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

XCELITE NN7776V ESD คีมจมูกเข็ม 6 2-5/16 Jaw
฿1,941 / หน่วย