Yankee 1435-0.376 | ดอกรีมเมอร์จับจับ 0.3760 In | 20g648 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YANKEE 1435-0.376 ดอกรีมเมอร์ชัก 0.3760 In | AB4WCN 20G648

YANKEE 1435-0.376 ดอกคว้านดอกรีมเมอร์ 0.3760 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4WCN รุ่น: 1435-0.376ข้ามอ้างอิง: 20G648
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
฿3,610 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นChucking รีมเมอร์
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.376 "
ประเภทมิติข้อมูลทศนิยมนิ้ว
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย1.75 "
มือซ้าย / ขวาการตัดด้วยมือขวา
วัสดุM42 โคบอลต์ 8%
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia0.032 "
ขนาดก้าน0.376 "
ประเภทก้านตรง
ขนาด0.376 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)1.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟันเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูล¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดก้านขนาดขนาดสายไฟราคา
YANKEE 1435-0.0394 Chucking Reamer 0.0394 นิ้ว | AB4VWZ 20G519 1435-0.039440.0394 "เมตริก2.5 "0.182 "0.039 "1mm-฿2,344
YANKEE 1435-0.04 รีมเมอร์เชย 60 0.0400 นิ้ว | AB4VXA 20G520 1435-0.0440.04 "ลวด2.5 "0.185 "0.04 "#6060฿2,344
YANKEE 1435-0.041 รีมเมอร์เชย 59 0.0410 นิ้ว | AB4VXB 20G521 1435-0.04140.041 "ลวด2.5 "0.186 "0.041 "#5959฿2,344
YANKEE 1435-0.042 รีมเมอร์เชย 58 0.0420 นิ้ว | AB4VXC 20G522 1435-0.04240.042 "ลวด2.5 "0.188 "0.042 "#5858฿2,344
YANKEE 1435-0.043 Chucking Reamer 57 0.0430 ใน | AB4VXD 20G523 1435-0.04340.043 "ลวด2.5 "0.189 "0.043 "#5757฿2,344
YANKEE 1435-0.0465 รีมเมอร์เชย 56 0.0465 นิ้ว | AB4VXE 20G524 1435-0.046540.0465 "ลวด2.5 "0.191 "0.046 "#5656฿2,344
YANKEE 1435-0.0469 Chucking Reamer 3/64 นิ้ว 0.0469 นิ้ว | AB4VXF 20G525 1435-0.046940.0469 "เศษส่วนนิ้ว2.5 "0.193 "0.046 "3 / 64 "-฿2,389

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YANKEE 1435-0.376 ดอกคว้านดอกรีมเมอร์ 0.3760 นิ้ว
฿3,610 / หน่วย