Yankee 333-0.3594 | รีมเมอร์การผลิต L รีมเมอร์ 0.3594 In | 20d114 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YANKEE 333-0.3594 รีมเมอร์ผลิต L รีมเมอร์ 0.3594 In | AB4QZX 20D114

YANKEE 333-0.3594 การผลิตดอกรีมเมอร์ L ดอกรีมเมอร์ 0.3594 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4QZX รุ่น: 333-0.3594ข้ามอ้างอิง: 20D114
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
฿2,067 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นChucking รีมเมอร์
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.3594 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย1.75 "
ขนาดเศษส่วน23 / 64 "
มือซ้าย / ขวาตรง
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 7 / 8 "
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia0.359 "
ขนาดก้าน0.359 "
ประเภทก้านตรง
ขนาด23 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลก้าน Diaขนาดก้านขนาดขนาดสายไฟความยาวขลุ่ยราคา
YANKEE 333-0.0394 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0394 นิ้ว | AB4QUL 20C988 333-0.03941 5 / 8 "0.0394 "เมตริก0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "฿1,217
YANKEE 333-0.04 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0400 In | AB4QUM 20C989 333-0.041 5 / 8 "0.04 "ลวด0.04 "0.04 "#60601 / 2 "฿1,338
YANKEE 333-0.041 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0410 In | AB4QUN 20C990 333-0.0411 5 / 8 "0.041 "ลวด0.041 "0.041 "#59591 / 2 "฿1,338
YANKEE 333-0.042 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0420 In | AB4QUP 20C991 333-0.0421 5 / 8 "0.042 "ลวด0.042 "0.042 "#58581 / 2 "฿1,336
YANKEE 333-0.043 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0430 In | AB4QUQ 20C992 333-0.0431 3 / 4 "0.043 "ลวด0.043 "0.043 "#57571 / 2 "฿1,338
YANKEE 333-0.0465 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0465 In | AB4QUR 20C993 333-0.04651 3 / 4 "0.0465 "ลวด0.046 "0.046 "#56561 / 2 "฿1,338
YANKEE 333-0.0469 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0469 นิ้ว | AB4QUT 20C994 333-0.04691 3 / 4 "0.0469 "เศษส่วนนิ้ว0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "฿1,338

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YANKEE 333-0.3594 การผลิตดอกรีมเมอร์ L ดอกรีมเมอร์ 0.3594 นิ้ว
฿2,067 / หน่วย