จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YANKEE 375-0.498 เดือยพินรีมเมอร์ 0.4980 In | AB4WGQ 20G743

YANKEE 375-0.498 ดอกรีมเมอร์เดือยพิน 0.4980 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4WGQ รุ่น: 375-0.498ข้ามอ้างอิง: 20G743

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,257 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเดือยพินเชยรีมเมอร์
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.498 "
ประเภทมิติข้อมูลทศนิยมนิ้ว
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย2"
มือซ้าย / ขวาการตัดด้วยมือขวา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia0.216 "
ขนาดก้าน0.498 "
ประเภทก้านตรง
ขนาด0.498 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)1.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaทิศทางการตัดเทียบเท่าทศนิยมขนาดก้านขนาดความยาวขลุ่ยมือซ้าย / ขวาวัสดุราคา
YANKEE 1435-1 Dowel Pin Reamer 1 นิ้ว 1.0000 นิ้ว | AB4WEF 20G687 1435-10.159 "มือขวา1"1"1"2.75 "การตัดด้วยมือขวาโคบอลต์฿13,598
YANKEE 1470-0.123 เดือยพินรีมเมอร์ 0.1230 ใน | AB4WEG 20G688 1470-0.1230.157 "มือขวา0.123 "0.119 "0.123 "7 / 8 "การตัดด้วยมือขวาM42 โคบอลต์ 8%฿1,614
YANKEE 1470-0.1247 เดือยพินรีมเมอร์ 0.1247 ใน | AB4WEH 20G689 1470-0.12470.154 "มือขวา0.1247 "0.119 "0.124 "7 / 8 "การตัดด้วยมือขวาM42 โคบอลต์ 8%฿1,639
YANKEE 1470-0.1855 เดือยพินรีมเมอร์ 0.1855 ใน | AB4WEJ 20G690 1470-0.18550.152 "มือขวา0.1855 "0.18 "0.185 "1.125 "การตัดด้วยมือขวาM42 โคบอลต์ 8%฿2,059
YANKEE 1470-0.187 เดือยพินรีมเมอร์ 0.1870 ใน | AB4WEK 20G691 1470-0.1870.149 "มือขวา0.187 "0.18 "0.187 "1.125 "การตัดด้วยมือขวาM42 โคบอลต์ 8%฿2,030
YANKEE 1470-0.248 เดือยพินรีมเมอร์ 0.2480 ใน | AB4WEL 20G692 1470-0.2480.147 "มือขวา0.248 "0.24 "0.248 "1.5 "การตัดด้วยมือขวาM42 โคบอลต์ 8%฿2,279
YANKEE 1470-0.2495 เดือยพินรีมเมอร์ 0.2495 ใน | AB4WEM 20G693 1470-0.24950.144 "มือขวา0.2495 "0.24 "0.249 "1.5 "การตัดด้วยมือขวาM42 โคบอลต์ 8%฿2,311

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YANKEE 375-0.498 ดอกรีมเมอร์เดือยพิน 0.4980 นิ้ว
฿3,257 / หน่วย