Yankee 435l-0.75 | ดอกรีมเมอร์หัวจับ 3/4 นิ้ว 0.7500 In | 20h097 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YANKEE 435L-0.75 ดอกรีมเมอร์ 3/4 นิ้ว 0.7500 นิ้ว | AB4WZD 20H097

YANKEE 435L-0.75 ดอกรีมเมอร์หัวจับ 3/4 นิ้ว 0.7500 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4WZD รุ่น: 435L-0.75ข้ามอ้างอิง: 20H097
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
฿4,609 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นChucking รีมเมอร์
ทิศทางการตัดมือซ้าย
เทียบเท่าทศนิยม0.75 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย2.5 "
ขนาดเศษส่วน3 / 4 "
มือซ้าย / ขวาการตัดด้วยมือซ้าย
วัสดุไฮสปีด
จำนวนฟัน8
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.5 "
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia0.624 "
ขนาดก้าน0.624 "
ประเภทก้านตรง
ขนาด3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟันเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูล¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดก้านขนาดขนาดสายไฟราคา
YANKEE 435L-0.0394 Chucking Reamer 0.0394 นิ้ว | AB4WQZ 20G937 435L-0.039440.0394 "เมตริก2.5 "0.373 "0.039 "1mm-฿1,649
YANKEE 435L-0.04 Chucking Reamer 60 0.0400 ใน | AB4WRA 20G938 435L-0.0440.04 "ลวด2.5 "0.374 "0.039 "#6060฿1,649
YANKEE 435L-0.041 Chucking Reamer 59 0.0410 นิ้ว | AB4WRB 20G939 435L-0.04140.041 "ลวด2.5 "0.435 "0.039 "#5959฿1,649
YANKEE 435L-0.042 รีมเมอร์เชย 58 0.0420 นิ้ว | AB4WRC 20G940 435L-0.04240.042 "ลวด2.5 "0.437 "0.039 "#5858฿1,649
YANKEE 435L-0.043 รีมเมอร์เชย 57 0.0430 นิ้ว | AB4WRD 20G941 435L-0.04340.043 "ลวด2.5 "0.498 "0.039 "#5757฿1,649
YANKEE 435L-0.0465 รีมเมอร์ชัคกิ้ง 56 0.0465 นิ้ว | AB4WRE 20G942 435L-0.046540.0465 "ลวด2.5 "0.499 "0.045 "#5656฿1,649
YANKEE 435L-0.0469 Chucking Reamer 3/64 นิ้ว 0.0469 นิ้ว | AB4WRF 20G943 435L-0.046940.0469 "เศษส่วนนิ้ว2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-฿1,649

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YANKEE 435L-0.75 ดอกรีมเมอร์หัวจับ 3/4 นิ้ว 0.7500 นิ้ว
฿4,609 / หน่วย