YELLOW JACKET 95760 เครื่องทำความเย็น, 1 / 2HP, 115V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกู้คืนสารทำความเย็น |
ความลึก | 19-5 / 16 " |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ปลั๊กตัวผู้ NEMA 5-15P |
ความสูง | 12.5 " |
การเชื่อมต่อท่อ | พอร์ตตัวผู้ 1/4 " |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 40 ถึง 120 F |
ต้องใช้ | ท่อเชื่อมต่อและถังพักฟื้น |
ชนิดภาพเขียน | 2 พอร์ต |
UPC | 686800957609 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 12 13 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.13 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. สารทำความเย็นมีบทบาทสำคัญในกระบวนการถ่ายเทความร้อนที่ช่วยให้ระบบปรับอากาศและระบบทำความร้อนทำงานได้ Chlorofluorocarbons (CFCs), hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) และ hydrofluorocarbons เป็นสารทำความเย็นที่ใช้กันมากที่สุด (HFCs)
A.
A. เพื่อให้การผลิตดำเนินต่อไป สารทำความเย็นถูกใช้เพื่อทำให้ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่และคลังสินค้าผลิตไฟฟ้าเย็นลง R407C, R410A, R1234ze และ R134a เป็นสารทำความเย็นทั่วไปที่ใช้เพื่อการนี้
A.
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ความสูง | การเชื่อมต่อท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ต้องใช้ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95762 | 21.25 " | 13-1 / 2 " | ปลั๊กของสหรัฐฯ | 15 " | 1 / 4 " | 35 Degrees to 120 Degrees | - | ชุดป้องกันน้ำล้น | ฿75,524 | ||
95730 | 568601 " | 13-1 / 2 " | ปลั๊ก NEMA 5-15P | 11.5 " | 1 / 4 " | 40 Degrees to 122 Degrees | ท่อเชื่อมต่อและถังพักฟื้น | ระบบบริการ AC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.