YELLOW JACKET ตัวป้องกันสายเคเบิล YJ3TL-225-Y / B, 45 องศา เลี้ยวซ้าย
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิล |
ความสูงของช่อง | 2.25 " |
ความกว้างของช่อง | 2" |
สี | สีเหลือง / สีดำ |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | กระดูกสุนัข |
ความสูง | 2.88 " |
ความยาว | 1.97ft |
ความจุโหลด | 14,120 ปอนด์ |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 2.25 " |
จำนวนช่อง | 3 |
สไตล์ | ที่ใส่บานพับ |
UPC | 812958008997 |
ความกว้าง | 18.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | จำนวนช่อง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJ5-125-Y / B | 1.88 " | 3ft | - | - | 19.75 " | ฿19,157 | ||
YJ5TR-125-Y / B | 1.88 " | 2" | 16,300 ปอนด์ | 5 | 19.75 " | ฿12,315 | ||
YJ5TL-125-Y / B | 1.88 " | 2" | 16,300 ปอนด์ | 5 | 19.75 " | ฿12,919 | ||
YJ3-225-Y / B | 2.88 " | 3ft | - | - | 18.5 " | ฿26,383 | ||
YJ3TR-225-Y / B | 2.88 " | 1.96ft | 14,120 ปอนด์ | 3 | 18.75 " | ฿20,565 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.