เครื่องมือ Yg-1 01348 | ดอกเอ็นมิลล์ Cobat ปลายเหลี่ยม 11/16 1-5/16 ตัด | 35v204 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YG-1 TOOL COMPANY 01348 Cobat End Mill Square End 11/16 1-5 / 16 Cut | AC6PGB 35V204

YG-1 TOOL COMPANY 01348 ดอกกัด Cobat ปลายเหลี่ยม 11/16 1-5/16 Cut

In Stock
รายการ: AC6PGB รุ่น: 01348ข้ามอ้างอิง: 35V204

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,067 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคบอลต์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง11 / 16 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายเดียว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบสิ้นสุดสแควร์เอนด์
เสร็จสิ้นสดใส
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด1 5 / 16 "
หมายเลขรายการE2030
วัสดุโคบอลต์
มิลลิ่ง Dia.11 / 16 "
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.437 "
ก้าน Dia5 / 8 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.22
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.22
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟันประเภทการตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaประเภทมิติข้อมูลปลายรูปแบบสิ้นสุดราคา
YG-1 TOOL COMPANY 01289 โคบอลต์เอ็นมิลล์ปลายเหลี่ยม 1/8 3/8 คัท L | AC6PFH 35V186 012892ศูนย์1 / 8 "2 5 / 16 "3 / 8 "เศษส่วนนิ้วสองสแควร์เอนด์฿839
บริษัท เครื่องมือ YG-1 01373 โคบอลต์เอ็นมิลล์เหลี่ยมปลาย 13/16 1-1 / 2 คัท L | AC6PGF 35V208 013732ศูนย์13 / 16 "3.625 "5 / 8 "เศษส่วนนิ้วเดียวสแควร์เอนด์฿2,722
บริษัท เครื่องมือ YG-1 01409 โคบอลต์เอนด์มิลล์สแควร์เอนด์ 15/16 1-1 / 2 คัท L | AC6PGJ 35V211 014092ศูนย์15 / 16 "3.75 "7 / 8 "เศษส่วนนิ้วเดียวสแควร์เอนด์฿3,385
YG-1 TOOL COMPANY 01435 ดอกเอ็นมิลล์โคบอลต์ปลายเหลี่ยม 1-1 / 8 1 คัท L | AC6PGN 35V215 014352ศูนย์1.125 "4.125 "1"เศษส่วนนิ้วเดียวสแควร์เอนด์฿4,711
YG-1 TOOL COMPANY 01445 โคบอลต์เอนด์มิลล์สแควร์เอ็นด์ 1-1 / 4 1-5 / 8 คัท L | AC6PGP 35V216 014452ศูนย์1.25 "4.125 "1.25 "เศษส่วนนิ้วเดียวสแควร์เอนด์฿5,127
YG-1 TOOL COMPANY 01477 โคบอลต์เอ็นมิลล์สแควร์เอนด์ 2 1-5 / 8 คัท L | AC6PGW 35V222 014772ศูนย์2"4.125 "1.25 "เศษส่วนนิ้วเดียวสแควร์เอนด์฿11,028
บริษัท เครื่องมือ YG-1 01480 โคบอลต์เอนด์มิลล์สแควร์เอนด์ 2 2 คัท L | AC6PGX 35V223 014802ศูนย์2"5.75 "2"เศษส่วนนิ้วเดียวสแควร์เอนด์฿13,228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YG-1 TOOL COMPANY 01348 ดอกกัด Cobat ปลายเหลี่ยม 11/16 1-5/16 Cut
฿2,067 / หน่วย