เครื่องมือ Yg-1 02593tn | ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ แบบเหลี่ยม 1/2 2 ตัด L | 35u966 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

บริษัท เครื่องมือ YG-1 02593TN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยม 1/2 2 คัท L | AC6NVW 35U966

YG-1 TOOL COMPANY 02593TN ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์สี่เหลี่ยม 1/2 2 ตัด L

In Stock
รายการ: AC6NVW รุ่น: 02593TNอ้างไขว้: 35U966
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
฿3,718 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายเดียว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบสิ้นสุดสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นดีบุก
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด2"
หมายเลขรายการE5011
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.1 / 2 "
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ก้าน Dia1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.59
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวของการตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
บริษัท เครื่องมือ YG-1 02558TN ดอกกัดปลายคาร์ไบด์เหลี่ยม 1/8 3/4 Cut L | AC6NVP 35U960 02558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "฿818
บริษัท เครื่องมือ YG-1 02565TN ดอกกัดปลายคาร์ไบด์เหลี่ยม 3/16 3/4 Cut L | AC6NVQ 35U961 02565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "฿1,095
YG-1 TOOL COMPANY 02573TN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยม 1/4 1-1 / 8 คัท L | AC6NVR 35U962 02573TN1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "฿1,262
YG-1 TOOL COMPANY 02579TN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์สแควร์ 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NVT 35U963 02579TN5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "฿1,849
YG-1 TOOL COMPANY 02584TN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยม 3/8 1-1 / 8 Cut L | AC6NVU 35U964 02584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "฿2,274
YG-1 TOOL COMPANY 02588TN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยม 7/16 2 Cut L | AC6NVV 35U965 02588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "฿3,375
บริษัท เครื่องมือ YG-1 02595TN ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สแควร์ 5/8 2-1 / 4 Cut L | AC6NVX 35U967 02595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "฿6,729

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YG-1 TOOL COMPANY 02593TN ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์สี่เหลี่ยม 1/2 2 ตัด L
฿3,718 / หน่วย