YOKE 8-502-08 Snatch Block ตะขอหมุน 16000 Lb.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บล็อกฉก |
ประเภทไฟล์แนบ | ตะขอหมุน |
ประเภทแบริ่ง | ที่ราบ |
ความลึก | 4-3 / 32 " |
ออกแบบสำหรับ | เชือกลวด |
ตาเบ็ดด้านใน Dia | 2" |
ความยาว | 19 7 / 32 " |
สูงสุด ขนาดสายเคเบิล | 3 / 4 " |
เชือก Dia. | 5 / 8 เพื่อ 3 / 4 |
มัดด้านใน Dia | 4-11 / 32 " |
มัดวัสดุ | เหล็กแรงดึง |
มัดด้านนอก Dia | 5-27 / 32 " |
มัดกว้าง | 1-23 / 32 " |
ความกว้าง | 4 3 / 32 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 16,000 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.8 |
รหัส HS | 8483509080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ประเภทไฟล์แนบ | ความลึก | ความยาว | เชือก Dia. | ความกว้าง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-501-02 | กุญแจมือ | 2-17 / 32 " | 8 31 / 32 " | 5 / 16 เพื่อ 3 / 8 | 2 31 / 32 " | £ 4000 | - | RFQ
|
8-501-04 | กุญแจมือ | 3-3 / 32 " | 14.031 " | 3 / 8 เพื่อ 1 / 2 | 4 7 / 32 " | 8000 ปอนด์ | - | RFQ
|
8-501-08 | กุญแจมือ | 4-3 / 32 " | 19.031 " | 5 / 8 - 3 / 4 | 5 31 / 32 " | 16,000 ปอนด์ | - | RFQ
|
8-502-02 | ตะขอหมุน | 2-17 / 32 " | 9 29 / 32 " | 5 / 16 เพื่อ 3 / 8 | 2 31 / 32 " | £ 4000 | ฿10,334 | |
8-502-04 | ตะขอหมุน | 3-3 / 32 " | 14 " | 3 / 8 เพื่อ 1 / 2 | 4 7 / 32 " | 8000 ปอนด์ | ฿18,905 | |
8-502-0808 | ตะขอหมุน | 4-3 / 32 " | 22 7 / 32 " | 5 / 8 เพื่อ 3 / 4 | 8 23 / 32 " | 16,000 ปอนด์ | ฿41,227 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.