YOKE X-025-07 ตะขอล็อคเอง เหล็กอัลลอยด์ 5700 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะขอล็อคตัวเอง |
ประเภทไฟล์แนบ | ตา |
สี | สีน้ำเงิน |
มิติ A | 0.98 " |
มิติ D | 0.43 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
เกรด | 100 |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
ขนาดการค้า | 1/4 "ถึง 5/16" |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 5700 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 8308100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ประเภทไฟล์แนบ | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติ D | ขนาดการค้า | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-026-07 | ปิ๊น | - | - | - | 1/4 "ถึง 5/16" | 5700 ปอนด์ | ฿4,276 | |
X-026-10 | ปิ๊น | - | - | - | 3 / 8 " | 8800 ปอนด์ | ฿5,115 | |
X-026-13 | ปิ๊น | - | - | - | 1 / 2 " | £ 15,000 | ฿10,242 | |
X-026-16 | ปิ๊น | - | - | - | 5 / 8 " | 22,600 ปอนด์ | ฿18,072 | |
X-027-07 | หมุน | 1.42 " | 1-7 / 64 " | 0.51 " | 1/4 "ถึง 5/16" | 5700 ปอนด์ | ฿6,287 | |
X-027-10 | หมุน | 1.61 " | 1-11 / 32 " | 0.63 " | 3 / 8 " | 8800 ปอนด์ | ฿7,400 | |
X-027-13 | หมุน | 1.81 " | 1-45 / 64 " | 0.83 " | 1 / 2 " | £ 15,000 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.