Ysi โอโด200 | เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ กันน้ำ | 35มม.92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YSI ODO200 เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำกันน้ำ | AG6DFN 35 มม. 92

YSI ODO200 เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำแบบกันน้ำ

In Stock
รายการ: AG6DFN รุ่น: ODO200ข้ามอ้างอิง: 35MM92
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
฿23,308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ
ปิดอัตโนมัติใช่
ความยาวของสายไม่มีสายเคเบิล
การสอบเทียบBack Up
แสดงกราฟฟิค
แสดงช่วงอุณหภูมิ-6 องศาถึง 46 องศา C, 21.2 องศาถึง 114.8 องศา F
ช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ0 ถึง 20 ppm
ความแม่นยำของช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ+/- 2% ของ The Reading หรือ +/- 2% ppm แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
หน่วยความจำ50 ชุดข้อมูล
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 50 องศา C.
ความเข้มข้นของออกซิเจนเพื่อ 0% 200
ความแม่นยำของความเข้มข้นของออกซิเจน+/- 2% ของการอ่านหรือ +/- 2% ความอิ่มตัวของอากาศแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ 9V
ความแม่นยำของความเค็ม0.0 ถึง 40.0 ppt
ช่วงความเค็ม0 ถึง 40 ppt
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 0.3 องศา C +/- 1 หลัก
อุณหภูมิ ความละเอียด0.1 องศาเซลเซียส
พารามิเตอร์การทดสอบออกซิเจนละลายน้ำอุณหภูมิ
สวิตช์กันน้ำIP67

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS9027803100

รายละเอียดสินค้า:

  • ความละเอียดออกซิเจนละลายน้ำ (0.01 ppm)
  • ความละเอียดความเข้มข้นของออกซิเจน (ความอิ่มตัวของอากาศ 0.1%)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายแสดงชิ้นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยแหล่งพลังงานชั่วคราว ความถูกต้องสวิตช์กันน้ำราคา
YSI Pro20 เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ 0 ถึง 50 Mg / l | AD9UFX 4UYG6 Pro20-กราฟิก LCDเครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ-5 ถึง 55 องศา2 C แบตเตอรี่+/- 0.3 องศาเซลเซียสใช่฿38,208
YSI ODO200CC-01 เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำพร้อมโพรบ | AG6DFP 35 มม. 93 ODO200CC-011mกราฟฟิคเครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ0 องศาถึง 50 องศา C.แบตเตอรี่ 9V+/- 0.3 องศา C +/- 1 หลักIP67฿63,536
YSI DO200ACC-04 สายวัดออกซิเจนละลายน้ำ 4 ม. | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mดิจิตอลเครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ-6 องศาถึง 46 องศาแบตเตอรี่ 9V+/- 0.3 องศา C +/- 1 หลักIP67฿39,943
มิเตอร์วัดออกซิเจนละลาย YSI DO200A, 0 ถึง 20 Ppm, Ip67, การสอบเทียบ | CV4GQP 25JY85 DO200A--เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ----฿21,122
สายเคเบิล YSI 20-20 เมตร, 0 ถึง 200 mS/ซม., 0 ถึง 50 มก./ลิตร, IP67, การสอบเทียบ | CV4GQQ 25JZ19 20-20--สายเคเบิล----฿24,527
สายเคเบิล YSI 20-100 เมตร, 0 ถึง 200 มิลลิซีเมนต์/ซม., 0 ถึง 50 มก./ลิตร, IP67, การสอบเทียบ | CV4GQR 25JZ21 20-100--สายเคเบิล----฿49,012
YSI DO200ACC-10 มิเตอร์วัดออกซิเจนละลายน้ำ, 0 ถึง 20 Ppm, Ip67, การสอบเทียบ | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ----฿45,811

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YSI ODO200 เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำแบบกันน้ำ
฿23,308 / หน่วย