Ysi P2030 2030-4 P | ชุดมิเตอร์วัดคุณภาพน้ำ +/-0.3 องศาเซลเซียส | 39ga91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YSI P2030 2030-4 P ชุดเครื่องวัดคุณภาพน้ำ +/- 0.3 องศาเซลเซียส | AH9BYV 39GA91

YSI P2030 2030-4P ชุดมิเตอร์วัดคุณภาพน้ำ +/-0.3 องศาเซลเซียส

In Stock
รายการ: AH9BYV รุ่น: P2030 2030-4 Pข้ามอ้างอิง: 39GA91
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
฿81,055 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องวัดคุณภาพน้ำ
ปิดอัตโนมัติไม่
การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติไม่
ความยาวของสาย4m
การสอบเทียบใช่
แสดงไม่
ช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ0 ถึง 50mg / L
ความแม่นยำของช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ0 ถึง 20 mg / L, +/- 2% ของ The Reading หรือ +/- 0.2 mg / L แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
หน่วยความจำ50 ชุดข้อมูล
จำนวนการทดสอบ0
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 Degrees to 140 Degrees
ความแม่นยำของความเข้มข้นของออกซิเจน0 ถึง 200% ความอิ่มตัวของอากาศ, +/- 2% ของการอ่านหรือ +/- 2% ความอิ่มตัวของอากาศแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า, ความอิ่มตัวของอากาศ 200 ถึง 500%, +/- 6% ของการอ่าน
แหล่งพลังงาน2 C แบตเตอรี่
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 0.3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ ความละเอียด0.1 องศาเซลเซียส
พารามิเตอร์การทดสอบออกซิเจนละลายน้ำอุณหภูมิการนำไฟฟ้า
สวิตช์กันน้ำIP67

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)38.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.29
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความละเอียดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 0.01 หรือ 0.1 มก. / ล
  • ความเข้มข้นของออกซิเจนความละเอียด: 0.1% หรือ 1% ความอิ่มตัวของอากาศ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพารามิเตอร์การทดสอบราคา
YSI P20 20-4 P ชุดเครื่องวัดคุณภาพน้ำ 50 ชุดข้อมูล | AH9BYX 39GA93 P20 20-4 พีออกซิเจนละลายน้ำอุณหภูมิ฿70,084

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YSI P2030 2030-4P ชุดมิเตอร์วัดคุณภาพน้ำ +/-0.3 องศาเซลเซียส
฿81,055 / หน่วย