ชิ้น | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า / DO แบบพกพา |
ปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ | ใช่ |
ความยาวของสาย | สั่งซื้อสายแยกต่างหาก |
แสดง | กราฟฟิค, Backlit LCD |
แสดงช่วงอุณหภูมิ | -5 ถึง 55 องศา C. |
ช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ | 0 ถึง 50 มก. / ล |
ความแม่นยำของช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ | +/- 2% ของการอ่านหรือ +/- 0.2 มก. / ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า 20 มก. / ลิตร), +/- 6% ของการอ่านตั้งแต่ 20 ถึง 50 มก. / ลิตร |
ความแม่นยำในการนำไฟฟ้า | +/- 0.5% ของการอ่านหรือ 0.001 mS / cm (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) |
ช่วงการนำไฟฟ้า | 0 ถึง 200 ms / cm |
ความละเอียดการนำไฟฟ้า | 0.0001 ถึง 0.1 mS / cm (ขึ้นอยู่กับช่วง) |
หน่วยความจำ | 50 ชุดข้อมูล |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 23 Degrees to 131 Degrees |
ความเข้มข้นของออกซิเจน | เพื่อ 0% 500 |
ความแม่นยำของความเข้มข้นของออกซิเจน | +/- 2% ของการอ่านหรือ +/- 2% ความอิ่มตัวของอากาศ (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ามากถึง 200%), +/- 6% ของการอ่านจาก 200 ถึง 500% |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ C 2 ก้อน |
ความแม่นยำของความเค็ม | +/- 1% ของการอ่านหรือ 0.1 ppt (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) |
ช่วงความเค็ม | 0 ถึง 70 ppt |
ความแม่นยำ TDS | ขึ้นอยู่กับการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิ |
ช่วง TDS | 0 ถึง 100 g / L |
ความละเอียด TDS | 0.0001, 0.01 หรือ 0.1 g / L |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 0.3 องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิ ความละเอียด | 0.1 องศาเซลเซียส |
ช่วงการชดเชยอุณหภูมิ | 0 องศาถึง 45 องศา C. |
สวิตช์กันน้ำ | ใช่ |