ชิ้น | เครื่องวัดหลายพารามิเตอร์ |
ปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ | ใช่ |
การสอบเทียบ | พารามิเตอร์เฉพาะ |
แสดง | กราฟิก LCD |
แสดงช่วงอุณหภูมิ | -5 ถึง 70 องศา C. |
ช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ | 0 ถึง 50 มก. / ล |
ความแม่นยำของช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ | (0-20 มก. / ลิตร) +/- 2% ของการอ่านหรือ 0.2 มก. / ลิตรแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า (20 ถึง 50 มก. / ลิตร) +/- 6% ของการอ่าน |
ความแม่นยำในการนำไฟฟ้า | +/- 0.5% ของการอ่านหรือ 0.001 ms / cm แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า +/- 1% ของการอ่านหรือ 0.001 ms / cm สำหรับสายยาวกว่า 20 เมตร |
ช่วงการนำไฟฟ้า | 0 ถึง 200 ms / cm |
ความละเอียดการนำไฟฟ้า | 0.001 ms / cm ถึง 0.1 ms / cm ขึ้นอยู่กับช่วง |
อินเตอร์เฟซ | USB |
ความแม่นยำของอิเล็กโทรดเฉพาะไอออน | แอมโมเนียมและไนเตรต +/- 10% ของการอ่านหรือ 2 มก. / ลิตรแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า |
ช่วงอิเล็กโทรดเฉพาะไอออน | แอมโมเนียมและไนเตรต 0 ถึง 200 มก. / ล. เป็นไนโตรเจน |
หน่วยความจำ | 5000 ชุดข้อมูลพร้อมข้อมูลแนวทางปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 23 ถึง 158 องศา |
ความแม่นยำ ORP | +/- 20 mv |
ช่วง ORP | -1999 ถึง 1999mV |
ความละเอียด ORP | 0.1mV |
ความเข้มข้นของออกซิเจน | เพื่อ 0% 500 |
ความแม่นยำของความเข้มข้นของออกซิเจน | (0 ถึง 200%) +/- 2% ของการอ่านหรือ 2% ความอิ่มตัวของอากาศแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า (200 ถึง 500%) +/- 6% ของการอ่าน |
ความแม่นยำของ pH | +/- 0.1 |
ช่วง pH | เพื่อ 0 14 |
ความละเอียด pH | 0.01 |
แหล่งพลังงาน | 2 C แบตเตอรี่หรือ USB |
ความแม่นยำของความเค็ม | +/- 1.0% ของการอ่านหรือ 0.1 ppt แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า |
ช่วงความเค็ม | 0 ถึง 70 ppt |
หมวดหมู่ย่อย | แบบใช้มือถือ |
ช่วง TDS | 0 ถึง 100 g / L |
ความละเอียด TDS | 0.001, 0.01, 0.1 กรัม / ลิตร |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 0.2 องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิ ความละเอียด | C 0.1 |
ช่วงการชดเชยอุณหภูมิ | เพื่อ 0 45 |
สวิตช์กันน้ำ | ใช่ |