Zing 2726 | Lockout Station เต็มระบบไฟฟ้า | 28av78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZING 2726 Lockout Station เติมไฟฟ้า | AH2GWQ 28AV78

ZING 2726 ปิดสถานีไฟฟ้าเต็ม

In Stock
รายการ: AH2GWQ รุ่น: 2726ข้ามอ้างอิง: 28AV78
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
฿13,113 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีล็อค
ประเภทปิดบัญชีเปิดหน้า
สีสีเหลือง
ความลึก2.5 "
ความสูง11.5 "
รวมวัสดุตัวกุญแจอลูมิเนียม
ภาษาภาษาอังกฤษ
แอปพลิเคชัน Lockoutการปิดระบบไฟฟ้า
วัสดุPETG รีไซเคิล
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ6
จำนวนส่วนประกอบ11
จำนวนแม่กุญแจรวมอยู่ด้วย3
จำนวนกระเป๋า0
ความกว้าง11.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.64
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบบพกพา: ไม่
  • จำนวนตะขอ: 6
  • เติมแล้ว / ไม่ได้บรรจุ: เต็มแล้ว
  • การติดผนัง: ใช่
  • การมองเห็นการล็อก: บอร์ดเท่านั้น
  • คีย์: แตกต่างกัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างประเภทปิดบัญชีความลึกความสูงวัสดุสูงสุด จำนวนแม่กุญแจจำนวนส่วนประกอบจำนวนกระเป๋าราคา
ZING 7113 Lockout Station เติมกุญแจ 3 อัน | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "เส้นใยสังเคราะห์611-฿8,480
ZING 7114 Lockout Station เต็มไปด้วยกุญแจ 8 ตัว | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "เส้นใยสังเคราะห์1630-฿16,016
ZING 7115 Lockout Station เต็มไปด้วยกุญแจ 12 ตัว | AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "เส้นใยสังเคราะห์2434-฿24,296
ZING 7116 Lockout Station เต็มไปด้วยกุญแจ 28 อัน | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "เส้นใยสังเคราะห์5652-฿41,312
ZING 2722 Lockout Station เติมไฟฟ้า | AH2GWN 28AV74 272215 "ปิด4.5 "18 "สแตนเลสรีไซเคิล12383฿25,464
ZING 2727 Lockout Station เติมไฟฟ้า | AH2GWR 28AV79 272715 "เปิดหน้า2.5 "15 "PETG รีไซเคิล1630-฿22,706
ZING 2728 Lockout Station เติมไฟฟ้า | AH2GWT 28AV80 272815 "เปิดหน้า2.5 "23.5 "PETG รีไซเคิล2434-฿19,674

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZING 2726 ปิดสถานีไฟฟ้าเต็ม
฿13,113 / หน่วย