ซีซี ซีจี-20 | Multi Grip Clamp ขนาดท่อ 3/8 ถึง 1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZSI-FOSTER CG-20 Multi Grip Clamp, ขนาดท่อ 3/8 ถึง 1/2 นิ้ว | AD8VJA 4MVL8

ZSI-FOSTER CG-20 Multi Grip Clamp, ขนาดท่อ 3/8 ถึง 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8VJA รุ่น: CG-20ข้ามอ้างอิง: 4MVL8
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
฿318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบอเนกประสงค์ Multi
ขนาดสลักเกลียว2"
ความสูง1.625 "
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
แม็กซ์ ภาระ500 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดแผ่น1/2 x 1-5/8"
ขนาดท่อ3/8 ถึง 1/2 "
ขนาดเกลียว1 / 4 "
ขนาดท่อ5/8, 3/4, 7/8"
ชนิดภาพเขียนติดตั้ง Strut
ความกว้าง1.437 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Strut Mounting of Tube, Pipe or Hose

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงตรวจจับโลหะได้ขนาดแผ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
ZSI-FOSTER CG-10 Multi Grip Clamp ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AD8VHZ 4MVL7 CG-101.375 "ไม่1/4 x 1-5/8"1 / 4 "1/4, 3/8, 1/2"฿281
ZSI-FOSTER CG-30 Multi Grip Clamp ขนาดท่อ 3/4 นิ้ว | AD8VJB 4MVL9 CG-301 13 / 16 "ใช่1/2 x 1-5/8"3 / 4 "7/8, 1, 1-1/8"฿396
ZSI-FOSTER CG-40 Multi Grip Clamp, ขนาดท่อ 3/4 ถึง 1 นิ้ว | CF3UXE CG-40---3/4 ถึง 1 "-฿545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZSI-FOSTER CG-20 Multi Grip Clamp, ขนาดท่อ 3/8 ถึง 1/2 นิ้ว
฿318 / หน่วย