Zsi H6038s | ท่อ ขนาดท่อ 23/8 นิ้ว | 22jd44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ท่อ ZSI-FOSTER H6038S ขนาดท่อ 23/8 นิ้ว | AB6VDB 22JD44

ZSI-FOSTER ท่อ H6038S ขนาดท่อ 23/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6VDB แบบ: H6038Sข้ามอ้างอิง: 22JD44
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
฿1,337 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ขนาดสลักเกลียว1 / 2-13 x 4 นิ้ว
ความสูง4 21 / 64 "
ความยาว5 29 / 32 "
วัสดุเหล็ก
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ2"
ขนาดเกลียว1 / 2 "
ขนาดท่อ23 / 8 "
ชนิดภาพเขียนหนัก
ความกว้าง1 49 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Pipe, Tube, Hose and Electric Cable Clamping- All applications

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดสลักเกลียวความสูงชิ้นความยาวขนาดขนาดเกลียวขนาดท่อราคา
ZSI-FOSTER H7050S ท่อขนาด 3 นิ้ว | AB6VDC 22JD47 H7050S2 23 / 64 "5/8-11 x 5-1/4"5.5 "หลอด7 5 / 64 "-5 / 8 "3"฿3,085
ZSI-FOSTER H10137S ท่อขนาด 8 นิ้ว | CF3VPY H10137S---ท่อ-8--฿52,357
ZSI-FOSTER H11170S รางยึดสายยาง ขนาด 1/2 นิ้ว | CF3VQA H11170S---ท่อ-1 / 2 "--฿105,205
ZSI-FOSTER H3004S ขายึดรางท่อ ขนาด 3/8 นิ้ว | CF3VQN H3004S---หลอด---1 / 4 "฿763
ZSI-FOSTER ท่อ H3006S ขนาด 3/8 นิ้ว | CF3VRC H3006S---หลอด---3 / 8 "฿763
ZSI-FOSTER H3007S ขายึดรางท่อ ขนาด 5 นิ้ว สเตนเลส | CF3VRR H3007S---ท่อ-5"--฿763
ZSI-FOSTER H3008S ขายึดรางท่อ ขนาด 2 นิ้ว สเตนเลส | CF3VTF H3008S---หลอด---1 / 2 "฿763

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZSI-FOSTER ท่อ H6038S ขนาดท่อ 23/8 นิ้ว
฿1,337 / หน่วย