จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZSI-FOSTER P038NS044 Cushion Clamp Strut Mount Pipe ขนาด 2 นิ้ว | AD8VFW 4MVE1

ZSI-FOSTER P038NS044 เบาะแคลมป์สตรัทเมาท์ ขนาด 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8VFW รุ่น: P038NS044การอ้างอิงโยง: 4MVE1
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
฿2,301 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเบาะ
ขนาดสลักเกลียว5/16 x 1-1/2"
ความสูง3 43 / 64 "
ความยาว2 53 / 64 "
วัสดุสแตนเลสชนิด 304
แม็กซ์ ภาระ2200 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ2"
ขนาดเกลียว5 / 16 "
ขนาดท่อ2-3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนติดตั้ง Strut
ความกว้าง1.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Strut Mounting of Tube, Pipe or Hose

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดก้านขนาดสลักเกลียวความสูงขนาดเกลียวขนาดท่อความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระราคา
ZSI-FOSTER P021N026 แคลมป์ยึดสตรัทแบบมีเบาะ ขนาด 1 นิ้ว | AD8VEA 4MUY8 P021N026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "ทองชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า1000 ปอนด์฿370
ZSI-FOSTER P021NS026 แคลมป์ยึดสตรัทแบบมีเบาะ ขนาด 1 นิ้ว | AD8VEB 4MUY9 P021NS026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "สแตนเลสชนิด 3041000 ปอนด์฿996
ZSI-FOSTER T016T020 ท่อแคลมป์ยึดสตรัทกันกระแทก Size 1in | AD8VEC 4MUZ1 T016T020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "ทองชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า1000 ปอนด์฿265
ZSI-FOSTER T016NS020 ท่อแคลมป์ยึดสตรัทกันกระแทก Size 1in | AD8VED 4MUZ2 T016NS020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "สแตนเลสชนิด 3041000 ปอนด์฿750
ZSI-FOSTER T008T012 ท่อแคลมป์ยึดสตรัทกันกระแทก ขนาด 1/2 นิ้ว | AD8VEE 4MUZ3 T008T012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "ทองชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า1000 ปอนด์฿207
ZSI-FOSTER T008NS012 ท่อแคลมป์ยึดสตรัทกันกระแทก ขนาด 1/2นิ้ว | AD8VEF 4MUZ4 T008NS012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "สแตนเลสชนิด 3041000 ปอนด์฿422
ZSI-FOSTER P009N012 แคลมป์ยึดสตรัทแบบมีเบาะ ขนาด 1/4 นิ้ว | AD8VEG 4MUZ5 P009N012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "-63 / 64 "ทองชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า1000 ปอนด์฿199

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZSI-FOSTER P038NS044 เบาะแคลมป์สตรัทเมาท์ ขนาด 2 นิ้ว
฿2,301 / หน่วย