Zsi S1006-s | Beta Clamp Assembly ท่อเดี่ยว 3/8 นิ้ว | 2ukp2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZSI-FOSTER S1006-S Beta Clamp Assembly ท่อเดี่ยว 3/8 นิ้ว | เอซี3LPZ 2UKP2

ZSI-FOSTER S1006-S Beta Clamp Assembly 3/8 นิ้ว Tube

In Stock
รายการ: AC3LPZ รุ่น: S1006-Sข้ามอ้างอิง: 2UKP2
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
฿241 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบต้าแคลมป์แอสเซมบลี
ความลึก1.2 "
วัสดุฮาร์ดแวร์เหล็ก
ความสูง1.25 "
แทรกวัสดุโพรพิลีน
ความยาว1.41 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ความดัน1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-22 ถึง 194 F
ขนาดท่อ3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเดียว
UPC994139907364
ความกว้าง1.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนวัสดุฮาร์ดแวร์ความสูงความกว้างขนาดท่อความยาววัสดุขนาดท่อราคา
ZSI-FOSTER S1004-S-SS Beta Clamp Assembly ท่อขนาด 1/4 นิ้วเดี่ยว | AC3LPM 2UKL9 S1004-ส-สเดียวเหล็กกล้าไร้สนิม1.25 "1.2 "-1.41 "เหล็กกล้าไร้สนิม-฿1,509
ZSI-FOSTER S1006-S-SS Beta Clamp Assembly ท่อเดี่ยว 3/8 นิ้ว | AC3LPN 2UKN1 S1006-ส-สเดียวเหล็กกล้าไร้สนิม1.25 "1.69 "-1.2 "เหล็กกล้าไร้สนิม-฿1,192
ZSI-FOSTER S2008-S-SS Beta Clamp Assembly ท่อขนาด 1/2 นิ้วเดี่ยว | เอซี3แอลพีพี 2UKN2 S2008-ส-สเดียวเหล็กกล้าไร้สนิม1.54 "1.2 "-1.65 "เหล็กกล้าไร้สนิม-฿1,434
ZSI-FOSTER S2010-S-SS Beta Clamp Assembly ท่อเดี่ยว 5/8 นิ้ว | เอซี3LPQ 2UKN3 S2010-ส-สเดียวเหล็กกล้าไร้สนิม1.54 "1.98 "-1.2 "เหล็กกล้าไร้สนิม-฿1,162
ZSI-FOSTER S3012-S-SS Beta Clamp Assembly ท่อขนาด 3/4 นิ้วเดี่ยว | AC3LPR 2UKN4 S3012-ส-สเดียวเหล็กกล้าไร้สนิม1.61 "1.2 "-2.04 "เหล็กกล้าไร้สนิม-฿1,532
ZSI-FOSTER S3016-S-SS Beta Clamp Assembly ท่อเดี่ยว 1 นิ้ว | AC3LPT 2UKN5 S3016-ส-สเดียวเหล็กกล้าไร้สนิม1.61 "1.2 "-2.04 "เหล็กกล้าไร้สนิม-฿1,345
ZSI-FOSTER S2009-S-SS Beta Clamp Assembly ท่อ 1/4 นิ้วเดี่ยว | AC3LPU 2UKN6 S2009-ส-สเดียวเหล็กกล้าไร้สนิม1.54 "1.98 "-1.2 "เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 4 "฿1,248

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZSI-FOSTER S1006-S Beta Clamp Assembly 3/8 นิ้ว Tube
฿241 / หน่วย