จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZSI-FOSTER SM3025S-SS ชุดประกอบ ขนาด 25 มม. สเตนเลส | AB6VDH 22JG41

ZSI-FOSTER ชุดประกอบ SM3025S-SS ขนาด 25 มม. สแตนเลส

In Stock
รายการ: AB6VDH รุ่น: SM3025S-SSข้ามอ้างอิง: 22JG41
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
฿1,365 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการชุมนุม
ขนาดสลักเกลียว1/4-20 x 1-1/2"
ความสูง1 39 / 64 "
ความยาว2 3 / 64 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ภาระ1500 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดก้าน25mm
ขนาดเกลียว1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนStandard
ความกว้าง1 13 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Pipe, Tube, Hose and Electric Cable Clamping- All applications

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวความสูงชิ้นความยาวขนาดก้านขนาดขนาดท่อราคา
ZSI-FOSTER S7038S-SS ชุดประกอบท่อ ขนาด 2 นิ้ว สีสเตนเลส | AB6VDG 22JF97 S7038S-SS1 / 4-20 x 4 นิ้ว4 3 / 64 "ประกอบท่อ4 13 / 16 "---฿9,206
ZSI-FOSTER SM4030S-SS ชุดประกอบ ขนาด 30 มม. สเตนเลส | AB6VDJ 22JG44 SM4030S-SS1/4-20 x 1-3/4"1.875 "การชุมนุม2 23 / 64 "30mm--฿2,068
ZSI-FOSTER SM5035S-SS ชุดประกอบ ขนาด 35 มม. สเตนเลส | AB6VDK 22JG47 SM5035S-SS1/4-20 x 2-1/2"2 33 / 64 "การชุมนุม2 53 / 64 "35mm--฿2,073
ZSI-FOSTER S1004S-SS ชุดประกอบท่อ ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว สเตนเลส | CF3XQP S1004S-SS--ชุดหลอด---1 / 4 "฿988
ZSI-FOSTER S1006S-SS ชุดประกอบท่อ ขนาด 3/8 นิ้ว สเตนเลส | CF3XRH S1006S-SS--ชุดหลอด---3 / 8 "฿988
ZSI-FOSTER S1007S-SS ชุดประกอบท่อ ขนาด 1/8 นิ้ว สเตนเลส | CF3XTB S1007S-SS--ประกอบท่อ--1 / 8 "-฿1,798
ZSI-FOSTER S2008S-SS ชุดประกอบท่อ ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว สเตนเลส | CF3XUJ S2008S-SS--ชุดหลอด---1 / 2 "฿1,030

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZSI-FOSTER ชุดประกอบ SM3025S-SS ขนาด 25 มม. สแตนเลส
฿1,365 / หน่วย