จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZSI-FOSTER T034MS040 แคลมป์ท่อ 2 รูกันกระแทก Size 2-1/8 นิ้ว L4 15/32 นิ้ว | ZSI-FOSTER AD8VKK 4MVT8

ZSI-FOSTER T034MS040 แคลมป์กันกระแทก 2 รู ขนาด 2-1/8 นิ้ว L4 15/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8VKK รุ่น: T034MS040อ้างอิงข้าม: 4MVT8
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
฿1,494 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์กันกระแทก 2 รู
ขนาดสลักเกลียว5 / 16 "
ความสูง2.625 "
ความยาว4 15 / 32 "
วัสดุสแตนเลสชนิด 304
แม็กซ์ ภาระ400 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ2-1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนพื้นผิวติดตั้ง
ความกว้าง1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Surface Mounted Cushioned Clamp for Pipe, Tube, or Hose.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดสลักเกลียวความสูงความกว้างความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระตรวจจับโลหะได้ราคา
ZSI-FOSTER P021M026 แคลมป์ยึดท่อ 2 รู ขนาด 1 นิ้ว L3 13/64 นิ้ว | AD8VJD 4MVN2 P021M026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "ทองชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า50 ปอนด์ไม่฿303
ZSI-FOSTER P021MS026 แคลมป์ยึดท่อ 2 รู ขนาด 1 นิ้ว L3 13/64 นิ้ว | AD8VJE 4MVN3 P021MS026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "สแตนเลสชนิด 30450 ปอนด์ใช่฿645
ZSI-FOSTER T016M019 ท่อแคลมป์ 2 หลุม Size 1 Inch L 2 11/16 Inch | AD8VJF 4MVN4 ที016เอ็ม0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "ทองชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า50 ปอนด์ไม่฿219
ZSI-FOSTER T016MS019 แคลมป์ท่อ 2 รูกันกระแทก Size 1 Inch L 2 11/16 Inch | ZSI-FOSTER AD8VJG 4MVN5 T016MS0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "สแตนเลสชนิด 30450 ปอนด์ใช่฿577
ZSI-FOSTER P008M011 แคลมป์ท่อ 2 รูกันกระแทก ขนาด 1/4 นิ้ว L 2 17/64 นิ้ว | AD8VJH 4MVN6 P008M0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "ทองชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า50 ปอนด์ไม่฿158
ZSI-FOSTER P008MS011 แคลมป์ท่อ 2 รูกันกระแทก ขนาด 1/4 นิ้ว L 2 17/64 นิ้ว | AD8VJJ 4MVN8 P008MS0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "สแตนเลสชนิด 30450 ปอนด์ใช่฿362
ZSI-FOSTER T004M007 ท่อแคลมป์กันกระแทก 2 รู ขนาด 1/4 นิ้ว L1 53/64 นิ้ว | AD8VJK 4MVP1 ที004เอ็ม0071 / 4 "1 / 4 "31 / 64 "25 / 32 "1 53 / 64 "ทองชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า50 ปอนด์ไม่฿178

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZSI-FOSTER T034MS040 แคลมป์กันกระแทก 2 รู ขนาด 2-1/8 นิ้ว L4 15/32 นิ้ว
฿1,494 / หน่วย