ZURN FD2350-PV4 ชั้นระบายน้ำ 4 นิ้ว 11-7/16 นิ้ว D 5-3/4 นิ้วความสูง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายน้ำ |
สี / เสร็จสิ้น | Black |
การเชื่อมต่อ | ตัวทำละลายเชื่อม |
วัสดุท่อระบายน้ำ | พีวีซี |
วัสดุกริด | เหล็กหล่อ |
ความสูง | 5.75 " |
ความยาว | 9" |
วัสดุ | PVC และเหล็กหล่อ |
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | zurn-fd2350-pv4.pdf |
ชนิดภาพเขียน | ชั้น |
UPC | 670240467378 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.54 |
รหัส HS | 7325991000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี / เสร็จสิ้น | การเชื่อมต่อ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD2200-PV3 | ขาว | การเชื่อมตัวทำละลาย | - | 2 9 / 16 " | พีวีซี | 3" | ชั้น | ฿1,061 | ||
JP1996-SDL | เหล็กกล้าไร้สนิม | ม.ป.ท | - | 2 9 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3" | ห้องน้ำ | ฿1,045 | ||
FD2380- พีวีซี | ขาว | การเชื่อมตัวทำละลาย | 2.75 | 6" | พีวีซี | 3 | ชั้น | ฿290 | ||
กข2150-SS6 | - | ปะเก็น | - | - | - | - | - | ฿6,445 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.