ZURN Q4PC300XBLUE Pex Tubing สีน้ำเงิน 3/4in 300ft 100psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ PEX |
สี | สีน้ำเงิน |
ภายใน Dia | 0.671 " |
ความยาว | 300ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 5.25 " |
ภายนอก Dia. | 0.875 " |
ขนาด PEX | 3 / 4 " |
ชั่วคราว พิสัย | 33 ถึง 180 F |
ชนิดภาพเขียน | 20 "x 31" |
ความหนาของผนัง | 0.097 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ภายนอก Dia. | ขนาด PEX | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC300XBLUE | 0.0475 | 300ft | 3.75 " | 0.625 " | 1 / 2 " | 0.07 " | ฿9,615 | |
Q3PC500XBLUE | 0.0475 | 500ft | 3.75 " | 0.625 " | 1 / 2 " | 0.07 " | ฿15,389 | |
Q3PC100XBLUE | 0.0475 | 100ft | 3.75 " | 0.625 " | 1 / 2 " | 0.07 " | ฿3,315 | |
Q4PC100XBLUE | 0.671 | 100ft | 5.25 " | 0.875 " | 3 / 4 " | 0.097 " | ฿5,624 | |
Q4PC500XBLUE | 0.671 | 500ft | 5.25 " | 0.875 " | 3 / 4 " | 0.097 " | ฿28,121 | |
Q5PC100XBLUE | 0.862 | 100ft | 6.75 " | 1 0.125-" | 1" | 0.125 " | ฿9,321 | |
Q5PC300XBLUE | 0.862 | 300ft | 6.75 " | 1 0.125-" | 1" | 0.125 " | ฿41,690 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.