Zurn Qqpt333x | สามทาง Polyalloy 1/2 X 1/2 X 1/2 In | 10a567 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZURN QQPT333X Tee Polyalloy 1/2 x 1/2 x 1/2 นิ้ว | AA2APF 10A567

ZURN QQPT333X ที Polyalloy 1/2 x 1/2 x 1/2 In

In Stock
รายการ: AA2APF รุ่น: QQPT333Xข้ามอ้างอิง: 10A567
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
฿83 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องโพลีแอลลอย
ประเภทการเชื่อมต่อPEX
แม็กซ์ ความดัน80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด PEX1 / 2 "
ขนาดท่อ1/2 "x 1/2" x 1/2 "
ชั่วคราว พิสัย33 องศาถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.87
ความยาวเรือ (ซม.)5.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.87
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด PEXขนาดท่อราคา
ZURN QQPT334X Tee Polyalloy 1/2 x 1/2 x 3/4 นิ้ว | AA2ANZ 10A556 QQPT334X1/2 "x 1/2" x 3/4 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "฿124
ZURN QQPT433X Tee Polyalloy 3/4 x 1/2 x 1/2 นิ้ว | AA2APB 10A563 QQPT433X3/4 "x 1/2" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 1/2 "฿124
ZURN QQPT434X Tee Polyalloy 3/4 x 1/2 x 3/4 นิ้ว | AA2APC 10A564 QQPT434X3/4 "x 1/2" x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "฿119
ZURN QQPT443X Tee Polyalloy 3/4 x 1/2 x 3/4 นิ้ว | AA2APD 10A565 QQPT443X3/4 "x 1/2" x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "฿133
ZURN QQPT445X ที Pex x Pex x Pex 3/4 x 3/4 x 1 In | AA2APE 10A566 QQPT445X3/4 "x 3/4" x 1 "3/4 "x 3/4" x 1 "฿268
ZURN QQPT444X ที Polyalloy 3/4 x 3/4 x 3/4 In | AA2APG 10A568 QQPT444X3 / 4 "3/4 "x 3/4" x 3/4 "฿119

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZURN QQPT333X ที Polyalloy 1/2 x 1/2 x 1/2 In
฿83 / หน่วย