ZURN Z5114.876.1.07.00.0 อ่างล้างหน้าแบบฝัง, 20 นิ้ว x 12 1/4 นิ้ว, แก้วน้ำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างหน้า |
ความลึกของชาม | 6 5 / 8 " |
รูปร่างชาม | รูปไข่ |
ขนาดชาม | 20 "x 12 1/4" |
สี | ขาว |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1 1 / 4 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1 1 / 4 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
การทำงานของ Faucet | มือจับเดี่ยว |
เสร็จสิ้น | มันวาวสูง |
อัตราการไหล | 0.35 กรัมต่อนาที |
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้ง | ในร่ม |
จำนวนชาม | 1 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 8 7 / 8 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 1 / 2 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ศูนย์ติดตั้ง Faucet | การทำงานของ Faucet | อัตราการไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z5114.464.1.07.00.0 | 4" | มือจับคู่ | 0.5 กรัมต่อนาที | ฿14,284 | ||
Z5118.846.1.07.00.00 | 8" | มือจับคู่ | 0.5 กรัมต่อนาที | ฿15,652 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.