ZURN Z5361.604.1.07.00.0 ชุดอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ Vitreous China White
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 4" |
วัสดุของตัวเครื่อง | น้ำเลี้ยงจีน |
ความลึกของชาม | 7.5 " |
รูปร่างชาม | รูปตัว D |
ขนาดชาม | 16-1/2" x 10-1/4" |
สี | ขาว |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1.25 " |
การทำงานของ Faucet | เซนเซอร์ |
อัตราการไหล | 1.5 กรัมต่อนาที |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนหลุม | 1 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 11.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.25 " |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
สาดด้านข้าง | ใช่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ด้วย Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 6910100030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | กลับสาด | ความลึกของชาม | จำนวนหลุม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | สาดด้านข้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5354.119.1.07.00.00 | ผนัง | ใช่ | 7" | 3 | 7" | 19.5 " | 17.13 " | ไม่ | ฿18,123 | ||
Z5344.525.3.07.00.6 | ผนัง | ใช่ | 7.5 " | 3 | 10 " | 20 " | 18.25 " | ใช่ | ฿18,768 | ||
Z5358.530.1.07.00.00 | ผนัง | ใช่ | 7" | 3 | 7" | 19.5 " | 17.13 " | ไม่ | ฿15,325 | ||
Z5354.660.1.07.00.0 | ผนัง | ใช่ | 7" | 3 | 7" | 19.5 " | 17.13 " | ใช่ | ฿26,520 | ||
Z5344.520.1.07.00.0 | ผนัง | ใช่ | 7.5 " | 3 | 10 " | 20 " | 18.25 " | ใช่ | ฿17,236 | ||
Z5118.530.1.07.00.00 | เคาน์เตอร์ด้านบน | ไม่ | 8.875 " | 3 | 9.375 " | 20.5 " | 17.25 " | ไม่ | ฿16,000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.