ZURN Z554-4NH ท่อน้ำทิ้งพื้นขนาดกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายน้ำพร้อมถังเก็บน้ำทิ้ง |
สี / เสร็จสิ้น | เหล็กหล่อเคลือบดูรา |
การเชื่อมต่อ | ไม่มีฮับ |
วัสดุท่อระบายน้ำ | เหล็กหล่อ |
วัสดุกริด | เหล็กหล่อ |
ความสูง | 3.75 " |
ความยาว | 9" |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่ปานกลาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
Z554-3NH | 3" | ฿12,095 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.