Zurn Z6913-xl | Faucet Sensor ฐานยึดดาดฟ้าสูง 6-1/2 นิ้ว | 38zl50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZURN Z6913-XL Faucet Sensor การติดตั้งบนดาดฟ้าความสูง 6-1 / 2 นิ้ว | AH8UCN 38ZL50

ZURN Z6913-XL Faucet Sensor ความสูง 6-1 / 2 นิ้วติดตั้งบนดาดฟ้า

In Stock
รายการ: AH8UCN รุ่น: Z6913-XLข้ามอ้างอิง: 38ZL50
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
฿25,000 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
แอมป์2.00A
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อ3/8 "การบีบอัด
ประเภทท่อระบายน้ำไม่มี
การทำงานของ Faucetเซนเซอร์
ประเภท Flow Outletเติมอากาศ
อัตราการไหล1.50 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการไม่มี
ความสูง6.5 "
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางหลุมเดี่ยว
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
จำนวนที่จับ0
จำนวนหลุม1
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่ AA
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์zurn-z6913-xl-aca-e.pdf
คาร์ทริดจ์ทดแทนMfr. เลขที่ 4UZP3
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
ช่วงเซ็นเซอร์7.5 "
รูปร่างส่วนโค้งต่ำ
พวยยาว6.5 "
อุณหภูมิ ควบคุมYES
ประเภทวาล์วการอัด
แรงดันไฟฟ้าVDC 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • สอดคล้องกับ CEC: สอดคล้องกับ CEC
  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่
  • เสร็จสิ้น Faucet: Chrome

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZURN Z6913-XL Faucet Sensor ความสูง 6-1 / 2 นิ้วติดตั้งบนดาดฟ้า
฿25,000 / หน่วย