ABANAKI
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1949 Abanaki ได้ผลิตโซลูชันการขจัดคราบน้ำมันที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับน้ำเสีย สิ่งทอ การแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรกล
วัสดุ Lab
นิวเมติก
มอเตอร์
การทำความสะอาด
เครื่องจักรกล ตัวกรอง
ร้านค้าวัสดุดูทั้งหมด
เครื่องผสมน้ำยาหล่อเย็น ใช้ในการผสมสารหล่อเย็นเข้มข้นกับน้ำในระดับที่ต้องการและจ่ายโดยตรงไปยังบ่อหล่อเย็นของเครื่องมือกล หน่วยปรับตัวเองสำหรับความผันผวนของระดับน้ำหล่อเย็นความจุ 20 gal พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการรั่วช่วยลดเวลาหยุดทำงานและตลับหมึกไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
อุปกรณ์พายน้ำมัน ประกอบด้วยสายพานและท่อพายเรือใบปัดน้ำฝนขนาดเล็กอันทรงพลังที่ปัดน้ำฝนดิสก์สปริงเครื่องออกซิเจนขนาดเล็กและขนาดใหญ่นิ้วไดรฟ์และหัวจ่ายน้ำมัน
น้ำมัน Skimmers ปรับปรุงอายุการใช้งานของน้ำหล่อเย็นและลดกลิ่นจากแหล่งน้ำหล่อเย็นโดยการขจัดน้ำมันพื้นผิวที่ลอยอยู่ สเกิร์ตน้ำมันแบบท่อติดที่ด้านข้างของบ่อหรือคัตเอาต์เพื่อช่วยขจัดน้ำมันจรจัดออกจากสารหล่อเย็นในศูนย์เครื่องจักรกลที่มีการเข้าถึงด้านบนเพียงเล็กน้อย
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรดูทั้งหมด
อุปกรณ์มิลลิ่งและการเจาะ เครื่องทำลมเย็นเพื่อขจัดความจำเป็นในการพ่นละอองน้ำหล่อเย็นในการเลื่อยการตัดและการตัดเฉือน การตัดเฉือนด้วยอากาศเย็นช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือและหลีกเลี่ยงการเติบโตของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ฐานแม่เหล็กปรับได้ 3 แกนในขณะที่หัวฉีดปรับทิศทางลมเย็นได้อย่างแม่นยำ ทำงานที่ 80 ถึง 100 psi
เกี่ยวกับ อาบานากิ
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Abanaki ประกอบด้วยเครื่องตักน้ำมัน เครื่องผสมน้ำหล่อเย็น เครื่องวัดการหักเหของแสง และอุปกรณ์เสริม ของแบรนด์ skimmers น้ำมัน ขจัดน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวของเหลวในโรงบำบัดน้ำเสีย กระบวนการแปรรูปอาหาร และโรงงานเหล็ก ป้องกันการอุดตันของหัวสเปรย์และไส้กรอง และช่วยให้นำน้ำมันพร่องมันเนยไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่เป็นน้ำมันหล่อลื่นหรือเชื้อเพลิง หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมระบบการเช็ดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งพอดีกับถังหรือหลุมเกือบทุกชนิด และสวิตช์ปิดเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไป อาบานากิ เครื่องผสมน้ำหล่อเย็น ใช้เพื่อผสมน้ำหล่อเย็นเข้มข้นกับน้ำในระดับที่ต้องการและจ่ายโดยตรงไปยังบ่อพักน้ำหล่อเย็นของเครื่องมือกล พวกเขามีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและตลับหมึกไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อย หน่วยเหล่านี้จะปรับตัวตามความผันผวนของระดับน้ำหล่อเย็น
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Abanaki บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น ChipBLASTER ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Abanaki ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
สินค้าเหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นพวกเขาจึงจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
วัสดุอะไรที่ใช้ทำ Oil Skimmer ของแบรนด์?
พายน้ำมัน Abanaki มีจำหน่ายในรุ่นเหล็กและโพลีเมอร์
Skimmer แบบสูญญากาศของแบรนด์ให้เสียงได้มากแค่ไหน?
Abanaki pneumatic head oil skimmer ระดับเสียงต่ำกว่า 80dBA
จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเครื่องตักน้ำมันของแบรนด์ใช้สารหล่อเย็นที่มีคุณภาพเหมาะสมที่สุด?
ผู้ใช้สามารถจ้าง เครื่องวัดการหักเหของแสง Abanaki เพื่อวัดคุณภาพน้ำหล่อเย็นใน Oil Skimmer อย่างรวดเร็วและง่ายดาย