ผู้จัดจำหน่ายปั๊ม Bell & Gossett | Raptor Supplies ประเทศไทย

BELL & GOSSETT

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1916 Bell & Gossett (แบรนด์ Xylem) ได้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำน้ำอุ่นแบบพกพาและประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ประปา และส่วนประกอบ HVAC ที่เหมาะสำหรับน้ำเสีย ระบบประปา และงาน HVAC บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ในชิคาโกและสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยหน้าแปลน ปั๊มหมุนเวียน ช่องระบายอากาศ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เช็ควาล์วควบคุมการไหล เบรกเกอร์สุญญากาศ และวาล์วลดแรงดันน้ำ อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

ประปา

ปั๊ม

HVAC และเครื่องทำความเย็น

มอเตอร์

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

นิวเมติก

เครื่องมือทดสอบ

ความปลอดภัย

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

ฮาร์ดแวร์

การหล่อลื่น

ประปา ตัวกรอง

ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับดูทั้งหมด

  • วาล์วตรวจสอบการควบคุมการไหล

    ออกแบบมาเพื่อให้มีการไหลที่ควบคุมและไม่มีการย้อนกลับซึ่งช่วยในการทำงานของหน่วยรังสีอย่างต่อเนื่อง มีโครงสร้างบรอนซ์ / เหล็กหล่อและการเชื่อมต่อ FNPT / sweat

  • เบรกเกอร์สุญญากาศ

    มีไว้สำหรับใช้กับระบบท่อและภาชนะปิดเพื่อให้สูญญากาศที่เหนี่ยวนำอยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัย มีโครงสร้างทองเหลืองและการเชื่อมต่อ MNPT และสามารถทนต่อแรงดันได้ถึง 150 psi

การกรองดูทั้งหมด

  • Y และตะกร้ากรอง

    รวมถึงตัวกรอง Y เหล็กหล่อ / ทองเหลืองหล่อที่ออกแบบมาเพื่อ จำกัด สิ่งปนเปื้อนเช่นโลหะเชื่อมสารประกอบเชื่อมและเศษซากไม่ให้ไหลผ่านของเหลวหรือก๊าซ มีความสามารถในการกักเก็บสิ่งสกปรกสูงและสามารถรองรับแรงดันไอน้ำและน้ำได้ถึง 300 และ 400 psi ตามลำดับ

วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิดูทั้งหมด

  • วาล์วลดแรงดันน้ำ

    ออกแบบมาเพื่อลดแรงดันน้ำขาเข้าสูงจากแหล่งจ่ายน้ำและให้แรงดันคงที่และสม่ำเสมอ สามารถทนแรงดันสูงสุด 125 psi และทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 225 องศา F

เกี่ยวกับ Bell & Gossett

แคตตาล็อกปั๊ม Bell & Gossett ประกอบด้วย ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน และ ปั๊มหอยโข่งแบบตรง. เหมาะสำหรับระบบทำความร้อนและความเย็นแบบไฮโดรนิก และตัวเรือนทำจากทองสัมฤทธิ์หรือเหล็กหล่อเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน Bell & Gossett แบบประสานได้รับการออกแบบเพื่อให้มีการกระจายความร้อนสูงสุดและเหมาะสำหรับระบบไฮโดรนิก HVAC เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก ตลอดจนเครื่องระเหยสารทำความเย็นและคอนเดนเซอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทนทานเหล่านี้ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนและการป้องกันการรั่วซึมในระดับสูง มีการประสานทองแดง แผ่นปิดและช่อง ASTM สแตนเลส พอร์ตรั่วเฉพาะ 4 พอร์ต และความสามารถในการไหลสูงสุด 225 gpm สามารถทนแรงดันได้สูงถึง 435 psi และทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์ Raptor Supplies นำเสนอเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่หลากหลายและผลิตภัณฑ์ Bell and Gossett อื่นๆ เช่น กับดักไอน้ำและ Y-strainers

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

รหัสสินค้า ของ Bell และ Gossett ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่นวัตต์ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีอุปกรณ์เสริมระบบสูบน้ำและระบบประปาของ Bell และ Gossett ที่เทียบเท่า ลูกค้ายังสามารถอ้างอิงข้ามเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์เสริม Bell & Gossett ส่วนใหญ่ได้โดยใช้หมายเลขรุ่น 5 หลักสุดท้าย

การส่งสินค้า

ปั๊มและช่องระบายอากาศ Bell and Gossett เหล่านี้มีตั้งแต่อัตราการไหลของอากาศต่ำไปจนถึงสูง พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจเสียหายระหว่างการขนส่ง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ Bell และ Gossett เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ปั๊มหมุนเวียนโรเตอร์เปียก NBF

ปั๊มหมุนเวียนโรเตอร์แบบเปียกในสายการผลิต Bell & Gossett ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ไม่มีเสียงในระบบน้ำเปิด นำเสนอตัวเครื่องบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว 100% พร้อมใบพัด Noryl ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อการกัดกร่อน & ส่วนเกิน...อ่านเพิ่มเติม 

วาล์วควบคุมอิสระแรงดัน Setter พิเศษ

วาล์ว Bell & Gossett Ultra Setter ออกแบบมาสำหรับการปรับภาคสนามที่ง่ายดายและการควบคุมการไหลที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นโซลูชันประหยัดพลังงานที่เหมาะสมสำหรับระบบ HVAC โดดเด่นด้วยตัวล็อคแบบปรับช่องได้...อ่านเพิ่มเติม 

Check-Trol การแยกการควบคุมการไหลครีบ

การผสมผสานระหว่างวาล์วควบคุมการไหล วาล์วแยก และหน้าแปลนคู่สำหรับเครื่องหมุนเวียน วาล์วควบคุมการไหลเพื่อป้องกันการไหลและการไหลเวียนของแรงโน้มถ่วงในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง, วาล์วแยกสำหรับเปลี่ยนm...อ่านเพิ่มเติม 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของ Bell & Gossett

แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นและเฟรม (GPX)

นำเสนอการออกแบบแผ่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยใช้เทคโนโลยี GPX ที่ช่วยให้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนถ่ายเทความร้อนได้มากขึ้นในพื้นที่น้อยลง ทำงานด้วยอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรหนึ่งในสามถึงหนึ่งในห้ามากกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อและเปลือก Bell & Gossett ทั่วไป ให้กระแสทวนที่แท้จริงสูงถึง 270 GPM เพื่อเพิ่มความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างของไหลให้ได้สูงสุด ให้ความจุความร้อนสูงสุด 2032769 BTUh

TECHNOFORCE e-MTX แพ็คเกจบูสเตอร์ซิสเต็มส์

บูสเตอร์แรงดันบรรจุแบบปรับความเร็วได้ซึ่งผลิตขึ้นล่วงหน้าเพื่อรักษาแรงดันการจ่ายน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องในโรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงเรียน และสนามกีฬา นำเสนอโหมดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของอาคาร เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือในระหว่างที่ไฟฟ้าขัดข้อง มาพร้อมการกำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับปั๊ม 2 ถึง 4 ตัวที่มีอัตราการไหลสูงสุด 2100 GPM และสามารถทนต่อแรงดันได้สูงถึง 300 psi

คำถามที่พบบ่อย

ใครเป็นเจ้าของ Bell and Gossett?

Bell และ EJ Gossett ก่อตั้ง Bell & Gossett Co. ในชิคาโก เป็นเวลาเกือบ 87 ปีแล้วที่ RD Bitzer Co. ซึ่งตั้งอยู่ในฟิลาเดลเฟียได้เป็นตัวแทนสต็อกของ Bell & Gossett บริษัทยังคงดำเนินการและเป็นเจ้าของโดยตระกูล Bitzer

เครื่องหมุนเวียนของ Bell และ Gossett ทำอะไร?

ออกแบบมาเพื่อรักษาซีลกันน้ำพร้อมหน้าแปลนท่อที่เชื่อมต่อกับระบบประปาไฮโดรนิกส์ ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบทำความเย็นและการชลประทาน ตลอดจนหอทำความเย็นและระบบทำความร้อนและทำความเย็นแบบไฮโดรลิก

คุณหล่อลื่นปั๊ม Bell & Gossett อย่างไร?

ตลับลูกปืนปั๊ม Bell & Gossett ควรหล่อลื่นด้วยน้ำมัน B&G 1# weight non-detergent 20 ช้อนชา ในช่วงต้นฤดูร้อนแต่ละฤดูร้อน อาจใช้น้ำมัน 10W-30 หรือน้ำมัน SAE 20 หากไม่มีน้ำมัน B&G