BELL & GOSSETT B1 ซีรี่ส์กับดักไอน้ำถังกลับหัว
สไตล์ | รุ่น | (F) การเชื่อมต่อ NPT (เข้า) | สูงสุด ปฏิบัติการ PSI | ทางเข้า NPT | เอ็นพีที เอาท์เล็ท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1030S-2 | 1/2 | 250 | 1 / 2 " | 1/2 | ฿16,384 | |
A | B1180S-2 | 1/2 | 180 | 1 / 2 " | 1/2 | ฿16,372 | |
A | B1075S-2 | 1/2 | 75 | 1 / 2 " | 1/2 | ฿14,862 | |
A | B1125S-2 | 1/2 | 125 | - | - | ฿16,964 | |
A | B1030S-3 | 3/4 | 30 | 3 / 4 " | 3/4 | ฿17,282 | |
A | B1075S-3 | 3/4 | 75 | 3 / 4 " | 3/4 | ฿19,753 | |
A | B1180S-3 | 3/4 | 180 | 3 / 4 " | 3/4 | ฿16,066 | |
A | B1125S-3 | 3/4 | 125 | - | - | ฿15,826 |
B1 ซีรี่ส์กับดักไอน้ำถังกลับหัว
ถังดักไอน้ำแบบถังกลับหัว ซีรีส์ Bell & Gossett B1 เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบไอน้ำและมีการออกแบบถังแบบกลับหัวอันชาญฉลาด ซึ่งจะเปิดเมื่อคอนเดนเสทต้องระบายออกและปิดเพื่อป้องกันไอน้ำหลบหนี กลไกนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ลดค้อนน้ำ และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ด้วยการรักษาอัตราส่วนไอน้ำต่อคอนเดนเสทที่เหมาะสม กับดักเหล่านี้จึงรับประกันประสิทธิภาพของระบบ ป้องกันความเสียหาย และลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด มีตัวเครื่องเป็นเหล็กหล่อเพื่อความทนทานและส่วนประกอบภายในทำจากสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อน ช่วยรักษาประสิทธิภาพของกับดักไว้เมื่อเวลาผ่านไป กับดักไอน้ำเหล่านี้มีฝาปิดที่ถอดออกได้เพื่อการบริการแบบอินไลน์ที่ง่ายดาย เพื่อลดเวลาหยุดทำงานของการบำรุงรักษา มีจำหน่ายในรุ่นที่มีแรงดันใช้งานสูงสุด 30, 75, 125, 180 และ 250 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควง
- ประแจวงล้อ
- PIR เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว
- เครื่องทำความร้อนแก๊ส
- บอร์ดควบคุมเตา
- ล้อขัด
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- มอเตอร์หอยโข่ง
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปุ่มกดจี้สถานี
- CLC เข็มขัดทำงาน
- IGUS ปลอกลูกปืน 1/2 นิ้ว
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 74 ไมครอน, Viton Seal
- HOFFMAN โครงตู้อุตสาหกรรมติดผนัง Polypro Series
- HOFFMAN Concept Series Type 4X EMC กล่องติดผนัง
- ANVIL ปลั๊กหัวกระทิงมาตรฐาน
- DAYTON ชุดล้อหลัก
- HUMBOLDT เครื่องผสมอาหารแบบตั้งโต๊ะ
- APPLETON ELECTRIC อุปกรณ์ล็อค