Nice 1600 Series แบริ่ง
ตลับลูกปืน Nice 1600 Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อการปรับให้เข้ากับการใช้งานตลับลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงสูง เหมาะสำหรับความเร็วรอบ 5000 รอบต่อนาที
Boston Gear เป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังที่มีคุณภาพ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Boston Gear ที่ครอบคลุมประกอบด้วยตัวลดความเร็ว เกียร์ ดุมข้อต่อขากรรไกรและสไปเดอร์ ปลอกเพลา และตัวปรับลม อ่านเพิ่มเติม
ออกแบบมาเพื่อรองรับภาระตามแนวแกนที่มีน้ำหนักมากและอนุญาตให้มีการหมุนระหว่างชิ้นส่วนเพื่อจัดตำแหน่งส่วนประกอบของเครื่องจักรตามแกนเพลา มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู 3 / 8- และ 2 นิ้ว
ประกอบด้วยฮับและตัวถังข้อต่อของ Boston Gear ในเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กเผาและเหล็กกล้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับแรงกระแทกที่สม่ำเสมอถึงหนักและแรงบิดแบบแปรผัน
ประกอบด้วยสไปเดอร์ทองแดงโพลีโพรพีลีนและยางสำหรับการใช้งานที่ต้องการการลดการสั่นสะเทือนและความสามารถในการจัดการที่ไม่ตรงแนว
ปลอกคอเพลาเหล็กที่มีข้อต่อแบบสกรูและเส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 1.5 นิ้วสำหรับล็อคเพลาระหว่างการใช้งานระบบส่งกำลังในมอเตอร์และกระปุกเกียร์
ฐานยึดเหล็กหล่อ / สแตนเลสสตีลสำหรับใช้กับตัวลดความเร็วของบอสตัน มีจำหน่ายในระยะศูนย์หนอนตั้งแต่ 1 ถึง 3.25 นิ้ว
ประกอบด้วยตัวลดความเร็วของ Boston Gear และชุดขับเคลื่อนเกียร์ที่มีให้เลือกใช้ในรูปแบบของเฟืองเกลียวและเฟืองตัวหนอนพร้อมลูกปืนหรือลูกกลิ้ง ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศทะเลและอาหารและเครื่องดื่ม
รวมถึงชั้นวางเกียร์ที่ทำจากเหล็กที่มีฟันสูงสุด 7.64 ซี่ / นิ้ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบบังคับเลี้ยวเพื่อแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น
ประกอบด้วยเฟืองเดือยเฟืองตุ้มปี่และเฟืองเอียงเกลียวในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ มีให้เลือกทั้งขนาดเจาะดุมและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ตัวลดความเร็วของ Boston Gear 700 Series มีตัวหนอนที่ทำจากโลหะผสมและเหล็กชุบแข็งและการออกแบบเพลาที่มีอ่างเก็บน้ำน้ำมันขนาดใหญ่เพื่อให้การกระจายความร้อนและการหล่อลื่นมีประสิทธิภาพ ตัวทดรอบเหล่านี้ให้แรงบิดสูงถึง 9603 lb-inch และอัตราทดเกียร์สูงสุด 60:1 เฟืองเดือยของบอสตันได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งการเคลื่อนไหวและกำลังระหว่างเพลาคู่ขนาน และมีให้เลือกในมุมความดัน 14.5 และ 20 องศา เฟือง 14.5 องศาให้อัตราส่วนการสัมผัสที่สูงขึ้นเพื่อการทำงานที่ราบรื่น และยังป้องกันข้อผิดพลาดฟันเฟืองเนื่องจากระยะห่างระหว่างเฟือง
หมายเลขชิ้นส่วนของ Boston Gear มักจะอ้างอิงข้ามไปยังส่วนต่างๆ เดย์ตัน สินค้า. ดังนั้น หากคุณกำลังมองหา Boston Gear ที่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า
เครื่องมือเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับจัดส่งพัสดุและขนส่งทางอากาศ
ข้อต่อเหล่านี้ประกอบด้วยแอกสองตัวและชุดอุปกรณ์ตรงกลาง อาจซื้อข้อต่อ BOS-trong แบบประกอบหรือแยกแอกและชุดอุปกรณ์กลาง
มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่คงอยู่ซึ่งทำให้เกิดโรคระบาดซึ่งใช้ในการใช้งานด้านอาหารและยา RULON 641 เป็นสารประกอบ PTFE และสารตัวเติมบริสุทธิ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ o...อ่านเพิ่มเติม
ตลับลูกปืน Nice 1600 Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อการปรับให้เข้ากับการใช้งานตลับลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงสูง เหมาะสำหรับความเร็วรอบ 5000 รอบต่อนาที
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเหล่านี้เหมาะสำหรับการรับแรงในแนวรัศมีและแรงขับสูง โดดเด่นด้วยรูเจาะตัวเรือนกลึงและการแข่งขันรอบนอกทรงกลมเพื่อการจัดตำแหน่งตัวเองอย่างสมบูรณ์
มีลักษณะเป็นลิปซีลสังเคราะห์พร้อมลูกลื่นสแตนเลสซึ่งให้การปกป้องที่เหนือกว่าสำหรับสภาวะการชะล้างด้วยแรงดันสูง ตลับลูกปืนที่ติดตั้งเหล่านี้มาพร้อมกับจาระบีเกรดอาหาร NSF H1 ล่วงหน้าและมีตัวเรือนสแตนเลสหล่อ
เฟืองเกลียวมาตรฐานของบอสตันมีมุมเกลียว 45 องศาและใช้เพื่อส่งการเคลื่อนไหวและกำลังระหว่างเพลาที่ไม่ตัดกันซึ่งขนานกันหรือที่ 90 องศา พวกเขามีทั้งตัวเลือกมือขวาและมือซ้าย