EBERBACH
ตั้งแต่ปี 1843 Eberbach ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ได้ผลิตอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคุณภาพสูงสำหรับการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือวัด และอุตสาหกรรมการผลิต อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
วัสดุ Lab
การทำความสะอาด
วัสดุ Lab ตัวกรอง
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
centrifuges ออกแบบมาเพื่อแยกของเหลวในโรงงานผลิตและห้องปฏิบัติการตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการใช้งานด้านเภสัชกรรม รุ่นที่เลือกมีฝาล็อคเพื่อความปลอดภัยและความเร็วและเวลาที่ตั้งโปรแกรมได้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้
อุปกรณ์เสริม Homogenizer ประกอบด้วยคู่มือดิจิตอลและอะนาล็อกตัวแปลงสตั๊ดอะแดปเตอร์ห้องบำบัดบรรยากาศฮอร์นคัพและดิสรัปเตอร์ตัวต่อสองขั้นตอนและไมโครชิพเคล็ดลับการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโพรบขาตั้ง homogeniser ท่อเปล่าเสริมและประแจปลายเปิด
โฮโมจีไนเซอร์ เหมาะสำหรับสารเคมีและของเหลวที่ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับการวิจัยและพัฒนาการดูแลสุขภาพยาและการแปรรูปทางเคมี บางรุ่นมีมอเตอร์แรงบิดสูงที่มีการปรับความเร็วตัวแปรเพื่อการสอบเทียบที่แม่นยำและง่ายดาย
Lab Circulator อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วยสารป้องกันการแข็งตัว, น้ำยาทำความสะอาดอ่างอาบน้ำ, ชุดบายพาส, ที่ใส่ขวดของ Erlenmeyer, สายอีเธอร์เน็ต, หัววัดภายนอก, ที่จับขวด, แถบ, น้ำมันแร่, ชุดเปลี่ยนทดแทน, ที่ใส่เทอร์โมมิเตอร์, ที่หนีบท่อ, ฉนวนท่อและสาย USB
ที่หนีบและที่รองรับในห้องปฏิบัติการ ออกแบบมาสำหรับเก็บอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและยึดถังแก๊สเข้ากับโต๊ะและม้านั่งในการวิจัยและพัฒนาการใช้งานด้านเภสัชกรรมและการแปรรูปทางเคมี บางรุ่นมีหัวเข็มขัดแบบปรับได้เพื่อให้ปรับได้ง่าย
กล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏิบัติการ ออกแบบมาสำหรับการสังเกตวัตถุขนาดเล็กในการวิจัยและพัฒนาและการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ บางรุ่นมีเลนส์สปริงโหลดเพื่อป้องกันเลนส์และสไลด์ระหว่างการถอยและหัวหมุน 360 องศาเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
อุปกรณ์ผสมในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยบูชใบมีดกระจาย, เม็ดล้างกรดซิลิก้า, ชุดขาตั้งอุปกรณ์เสริม, ตะขอแป้ง, ปลากระพง, พายสมอ, ขั้วบวก, ที่หนีบบาร์, ที่จับบีกเกอร์, เครื่องมือปรับใบมีด, เครื่องปั่น, ภาชนะ, อะแดปเตอร์คอนเทนเนอร์แบบผสม, ที่ใส่กล่อง, หัวจับและกุญแจ ชุด
เครื่องผสมอาหารในห้องปฏิบัติการ ออกแบบมาสำหรับการผสมและการผสมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การใช้งานทางเภสัชกรรมและการแปรรูปทางเคมี บางรุ่นมีสวิตช์นิรภัยที่เชื่อมต่อกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และที่จับในตัวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
เครื่องเขย่าและโรเตเตอร์ ใช้สำหรับผสมและผสมสารละลายและผงเคมีสำหรับการวิจัยและพัฒนาและการแปรรูปทางเคมี รุ่นที่เลือกมีการควบคุมความเร็วตัวแปรเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการควบคุมสูงสุด
stirrers เหมาะสำหรับการผสมและกวนของเหลวและสารเคมีในการดูแลสุขภาพการกลั่นการแปรรูปทางเคมีและการวิจัยและพัฒนา คุณลักษณะบางรุ่นมีปุ่มควบคุมแบบติดตั้งด้านหน้าเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย มีจำหน่ายในรุ่น 115 และ 230V
การทดสอบโดยรวมดูทั้งหมด
ตะแกรงเขย่า เหมาะสำหรับทรายกรองแห้งและเปียกพลาสติกเมล็ดพืชผงดินและถั่วในการวิจัยและพัฒนาและการใช้งานในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่เลือกมีตัวจับเวลาแบบดิจิตอลเพื่อการผสมที่แม่นยำและความสะดวกของผู้ใช้
ตะแกรงผ้า ออกแบบมาสำหรับการสุ่มตัวอย่างทดสอบและจำแนกวัสดุที่เป็นเม็ดและผงในงานวิจัยและพัฒนา บางรุ่นมีโครงสร้างทองเหลืองชุบนิกเกิลเพื่อความทนทานและหน้าจอสแตนเลส 304 เพื่อความทนทานต่อวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
แล็บแวร์ดูทั้งหมด
ขวดและไห เหมาะสำหรับจัดเก็บของเหลวสารเคมีและผงในกระบวนการทางเคมีและการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่เลือกมีโครงสร้างกระจกเพื่อลดโอกาสในการเกิดปฏิกิริยากับกรดและสารละลายที่มีปฏิกิริยา
ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่งดูทั้งหมด
ห้องปฏิบัติการจัดเก็บ ผู้ให้บริการ / ผู้ถือขวดที่ออกแบบมาเพื่อถือขวดบนแพลตฟอร์มที่มีรูพรุนของเครื่องปั่น ผลิตจากอลูมิเนียมและมีความจุตั้งแต่ 125 ถึง 250 มล
วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
สไลด์ไมโครสโคปและที่เก็บสไลด์ ใช้กับกล้องจุลทรรศน์สำหรับสังเกตการณ์และจัดเก็บตัวอย่างในการวิจัยและพัฒนาและการใช้งานด้านสุขภาพ สไลด์ที่เลือกมีโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อความทนทานต่อการขัดถู นอกจากนี้ยังมีตู้สไลด์ไม้ตู้และที่วางของ
เกี่ยวกับเอเบอร์บัค
แคตตาล็อกของ Eberbach ประกอบด้วยภาชนะผสม เครื่องกวนในห้องปฏิบัติการ แก้วน้ำในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การบดและการบด เครื่องเขย่า เครื่องปั่น และตู้ เอเบอร์บัค เครื่องกวนในห้องปฏิบัติการ มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสและเพิ่มความแข็งแรง ใช้กับเครื่องกวนแกนกลวงและมีการปรับระดับใบมีดเพื่อควบคุมการกวน เครื่องกวนเหล่านี้มีความยาวตั้งแต่ 6 ถึง 36 นิ้ว ของแบรนด์ เครื่องปั่นที่ป้องกันการระเบิด ใช้ในอุตสาหกรรมยาเพื่อผสมตัวทำละลายระเหยที่เป็นอันตราย เครื่องปั่นบางรุ่นมาพร้อมกับโถสเตนเลสสตีลขัดเงาด้วยไฟฟ้าเพื่อลดความหยาบของผิว และแผ่นกั้นเพื่อการผสมที่เสถียร
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Eberbach บางตัวอ้างอิงถึงหมายเลขรุ่น Allegro Safety และ Bullard ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่าของ Eberbach พร้อมให้บริการ
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ Eberbach เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการ Eberbach เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
Eberbach เครื่องปั่นไฟ
เครื่องกวนห้องปฏิบัติการ POWER STIR ของแบรนด์มีมอเตอร์ความเร็วต่ำ แรงบิดสูง พร้อมกำลังสูงสุด 96 ออนซ์-นิ้ว ที่ 625 รอบต่อนาที ยอมรับเครื่องปั่นผสมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 7/32 นิ้วถึง 5/16 นิ้วและสกรูคุณสมบัติ ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
วิธีทำความสะอาดภาชนะผสม Eberbach?
- หลังจากผสมสัตว์หรือพืชในสารละลายที่เป็นน้ำแล้ว ให้ล้างทั้งภาชนะแก้วและสแตนเลสโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ในห้องปฏิบัติการด้วยน้ำร้อน
- ล้างภาชนะให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทันที
- เพื่อความสะดวกในการทำให้แห้ง ให้ล้างภาชนะด้วยเมทานอล 100% จากนั้นทำให้เมทานอลระเหยโดยใช้ลมอัด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านล่างของชุดผสมแห้งสนิท
- แม้ว่าเพลาขับของหัวซ็อกเก็ตจะทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม แต่มันจะสึกกร่อนหากปล่อยทิ้งไว้ให้เปียก ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพลาขับนั้นแห้งสนิท
- ภาชนะสแตนเลส Eberbach และภาชนะแก้วบอโรซิลิเกตสามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้
- เมื่อใช้ภาชนะแก้วบอโรซิลิเกต ให้คลายชุดผสมระหว่างการนึ่งฆ่าเชื้อ
เครื่องเขย่าและเครื่องผสมของ Eberbach มีความจุเท่าใด
เครื่องเขย่าและเครื่องผสมของ Eberbach มีหลายขนาดโดยมีความจุตั้งแต่ 10 มล. ถึง 1000 ลิตรขึ้นไป
โครมาโตกราฟีของเหลวคืออะไร?
โครมาโตกราฟีแบบของเหลวใช้เพื่อระบุและหาปริมาณสารประกอบของยาในของเหลวชีวภาพและสูตรยา โดยสามารถระบุเอกลักษณ์ ความบริสุทธิ์ และศักยภาพของสารยาในระหว่างการพัฒนาในการทดลองทางคลินิก การพัฒนาพรีคลินิก และการติดตามหลังการอนุมัติ
อะไรคือความสำคัญของหัวกัดที่ให้ผลผลิตสูงของแบรนด์ E3803?
หัวกัดกำลังสูง Eberbach E3803 มีห้องตัดแบบซีลลึกพร้อมใบมีดแบบอยู่กับที่หกใบและตัวเลือกหัวตัดแบบหมุนสองตัวเลือก (แบบมาตรฐานที่มีสี่ใบมีด) ใช้การหมุนด้วยความเร็วสูงเพื่อลดการสะสมความร้อนและเพิ่มปริมาณงานสำหรับการกัดพลาสติก อาหารสัตว์ กระดาษแข็ง กระดูก สายเคเบิล และเศษอิเล็กทรอนิกส์