EBERBACH Benchtop Shakers ซึ่งกันและกัน
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความยาว | ความสูง | ลากเส้น | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6010.เอสเอส | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180, 240 osc / นาที | ฿152,727 | |
B | E5650 | 115V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20-240 osc / นาที | ฿248,727 | |
C | E5850 | 115V | 21 " | 5.5 " | 1" | 20-240 osc / นาที | ฿248,727 | |
D | E6010 | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180, 240 osc / นาที | ฿145,454 | |
D | E6010.25 | 230V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180, 240 osc / นาที | ฿211,600 | |
B | E5650.25 | 230V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20-240 osc / นาที | ฿342,581 | |
C | E5850.25 | 230V | 21 " | 5.5 " | 1" | 20-240 osc / นาที | ฿341,926 |
Benchtop ซึ่งกันและกัน Shakers
เครื่องเขย่าซึ่งกันและกันแบบตั้งโต๊ะของ Eberbach เหมาะสำหรับการผสม / การแปรรูปสารละลายและสารเคมีในห้องปฏิบัติการและสถานพยาบาล เครื่องเขย่าเหล่านี้มีตัวควบคุม SCR ในตัวเพื่อการควบคุมความเร็วและระยะเวลาของแพลตฟอร์มอย่างแม่นยำ รุ่นที่เลือกมีจอแสดงผลดิจิตอลและปุ่มควบคุมแบบสัมผัสที่แผงด้านหน้าเพื่อลดความซับซ้อนในการทำงานให้เหลือน้อยที่สุด เลือกจากเครื่องเขย่าซึ่งกันและกันแบบตั้งโต๊ะเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในรุ่นเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าและสเตนเลสสตีล Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบเกียร์หนอน
- การคัดกรองคุณภาพอากาศภายในอาคาร
- Suspenders
- ฟิตติ้งที่ยืดหยุ่น
- Cleanroom Tacky Mat Base
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- การทดสอบดิน
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- JACOB HOLTZ ล้อคู่แข็ง
- JJ KELLER หนังสืออ้างอิง
- HALTEC วาล์วของเหลวอากาศ
- ENPAC ไอบีซี เบิ้มส์
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series เซนเซอร์ตรวจจับการเข้าพักกล่องติดผนัง
- COOPER B-LINE พิมพ์ 4X Feed ผ่าน Wireway Cut Off Fittings
- HOFFMAN Spectra Cool S10 Series เครื่องปรับอากาศแบบบางพอดีตัว
- SPEARS VALVES P418 PVC ท่อระบายน้ำเสีย Vent Fitting Tees สุขาภิบาล, Hub .ทั้งหมด
- TB WOODS สายพานพาวเวอร์เชน
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดกลมซีรีส์ 6200