EBERBACH E5650.25 เครื่องปั่นส่วนกลับ, ตั้งโต๊ะ, ดิจิตอล, 230V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Digital Benchtop ซึ่งกันและกัน Shaker |
ความจุ | ปอนด์ 40 |
เสร็จสิ้น | เคลือบด้วยไฟฟ้า |
ความสูง | 6.3 " |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 21 " |
ความเร็ว | 20-240 osc / นาที |
ลากเส้น | 1" |
ชนิดภาพเขียน | ดิจิตอล |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.6 |
รหัส HS | 9027898060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความยาว | ความสูง | ลากเส้น | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5650 | 115V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20-240 osc / นาที | ฿248,727 | ||
E5850 | 115V | 21 " | 5.5 " | 1" | 20-240 osc / นาที | ฿248,727 | ||
E5850.25 | 230V | 21 " | 5.5 " | 1" | 20-240 osc / นาที | ฿341,926 | ||
E6010 | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180, 240 osc / นาที | ฿145,454 | ||
E6010.25 | 230V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180, 240 osc / นาที | ฿211,600 | ||
E6010.เอสเอส | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180, 240 osc / นาที | ฿152,727 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.