CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 สายเคเบิลข้อมูลการดัดงอต่อเนื่อง 3a 300v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลข้อมูลแบบยืดหยุ่นต่อเนื่อง |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 100ft |
สูงสุด แอมป์ | 3 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 300V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 12 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.3 " |
จำนวนตัวนำ | 3 ปร. |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ระวิงยาว | 100ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 158 องศา F |
สีลวด | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู |
ขนาดสายไฟ | 24 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 8544499000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | วัสดุตัวนำ | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ระวิงยาว | สีลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF211-02-03-02 | ทองแดงเปลือย | ตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10) | 0.3 " | 3 ปร. | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู | ฿356 | |
CF211-02-04-02 | ทองแดงเปลือย | ตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10) | 0.31 " | 4 ปร. | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู 4. น้ำเงินและแดง | ฿441 | |
CF211-02-03-02-25 | ทองแดง | 25ft | 0.3 " | 3 ปร. | 25ft | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู | ฿6,803 | |
CF211-02-04-02-25 | ทองแดง | 25ft | 0.31 " | 4 ปร. | 25ft | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู 4. น้ำเงินและแดง | ฿7,214 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.