Chainflex Cf211-02-03-02 | สายเคเบิลข้อมูลแบบยืดหยุ่นต่อเนื่อง 3a 300v | 2tzh3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF211-02-03-02 สายเคเบิลข้อมูล Flexing ต่อเนื่อง 3a 300v | AC3JUX 2TZH3

CHAINFLEX CF211-02-03-02 สายเคเบิลข้อมูลงอต่อเนื่อง 3a 300v

In Stock
รายการ: AC3JUX รุ่น: CF211-02-03-02ข้ามอ้างอิง: 2TZH3
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
฿356 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลข้อมูลแบบยืดหยุ่นต่อเนื่อง
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
ความยาวตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10)
สูงสุด แอมป์3
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300V
นาที. รัศมีการโค้งงอ12 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.3 "
จำนวนตัวนำ3 ปร.
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวด1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู
ขนาดสายไฟ24 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำระวิงยาวสีลวดราคา
CHAINFLEX CF211-02-04-02 สายเคเบิลข้อมูลแบบงอต่อเนื่อง 3a 300v | AC3JUY 2TZH4 CF211-02-04-02ทองแดงเปลือยตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10)0.31 "4 ปร.ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู 4. น้ำเงินและแดง฿441
CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 สายเคเบิลข้อมูล Flexing ต่อเนื่อง 3a 300v | AC3JZB 2TZX1 CF211-02-03-02-25ทองแดง25ft0.3 "3 ปร.25ft1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู฿6,803
CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 สายเคเบิลข้อมูลแบบงอต่อเนื่อง 3a 300v | AC3JZC 2TZX2 CF211-02-04-02-25ทองแดง25ft0.31 "4 ปร.25ft1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู 4. น้ำเงินและแดง฿7,214
CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 สายเคเบิลข้อมูลงอต่อเนื่อง 3a 300v | AC3UPD 2WGW2 CF211-02-03-02-100ทองแดง100ft0.3 "3 ปร.100ft1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF211-02-03-02 สายเคเบิลข้อมูลงอต่อเนื่อง 3a 300v
฿356 / หน่วย