ELVEX
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
นิวเมติก
ความปลอดภัย ตัวกรอง
ป้องกันศีรษะดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมหมวกแข็ง รวมอะแดปเตอร์สล็อตด่วนอะแดปเตอร์สล็อตสากลและใบมีดสล็อตหมวกแข็งที่ใช้ในการติดตั้งหน้าจอและที่บังแดดบนหมวกแข็ง
ที่ครอบหูแบบแข็ง ที่ครอบหูอิเล็กทริกติดตั้งบนหมวกแข็ง มาพร้อมฟองน้ำรองหูฟัง Super Seal เพื่อลดการสะสมของเหงื่อและการออกแบบคัตติ้งที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้พอดีกับขอบหมวกกันน็อค
หมวกนิรภัย Hard Hat Faceshield อุปกรณ์ติดตั้ง รวมตัวยึดไนลอนสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมภายนอกเช่นหน้าจอกระบังหน้าและที่ปิดหูบนปีกหมวกแข็งที่เข้ากันได้
หมวกแข็ง ทำจากตัวดูดซับโพลีโพรพีลีน / โพลียูรีเทนโฟมเพื่อความสบายสูงสุดและทนทานต่อความร้อนและแรงกระแทก มาพร้อมกับที่ปิดหูกันหนาวและที่บังลมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถพลิกได้ตามต้องการ
ป้องกันการได้ยินดูทั้งหมด
ที่ครอบหูและที่อุดหูแบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินที่เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI มีแผ่นรอง PVC แบบนุ่มและส้อมสแตนเลสสตีลเพื่อความสบายเป็นพิเศษและแรงกดที่ศีรษะต่ำ มีให้เลือก NRR สองแบบพร้อมการเชื่อมต่อ AM / FM
วงดนตรีการได้ยิน แถบการได้ยิน Gelcaps Series ที่ได้รับการจัดอันดับ ANSI มีปลั๊กซิลิโคนเพื่อป้องกันผู้ใช้จากระดับเสียงรบกวนสูงถึง 23 dB
อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ชุดสุขอนามัยและการบำรุงรักษาที่ประกอบด้วยเบาะลมและโฟมสำหรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพในระยะยาวของที่ปิดหู
ที่อุดหูแบบใช้ซ้ำได้ ใช้สำหรับป้องกันเสียงดังมากและการบุกรุกของอนุภาคแปลกปลอม มี NRR 25 dB และหน้าแปลนโค้งเพื่อการเสียบปลั๊กสูงสุดในหู
อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
แว่นตานิรภัยโพลาไรซ์ แว่นตานิรภัยโพลาไรซ์ตามมาตรฐาน ANSI และ CE มีเลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรอยขีดข่วนเพื่อปกป้องดวงตาจากสารเคมีรังสี UV และอนุภาคที่เป็นอันตรายอื่น ๆ มีการออกแบบกรอบล้อมรอบและวัดที่โค้งงอและไม่สามารถปรับได้
แว่นตาป้องกัน แว่นตาที่มีเลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันฝ้าที่ใช้เพื่อปกป้องดวงตาจากฝุ่นละอองละอองและสารเคมีกระเด็น มีจำหน่ายในแก้วรูปแบบทางอ้อม / ไม่มีช่องระบายอากาศ
แว่นตา Reader แว่นอ่านหนังสือ Bifocal และ Safety มีเลนส์ป้องกันฝ้าที่ทำจากโพลีคาร์บอเนต ตัวเลือกที่มีในช่วงไดออปเตอร์ +1.0 ถึง +3.0 ในกรอบใส / เทา / ดำ
แว่นตานิรภัย แว่นตานิรภัยที่ได้รับการรับรอง ANSI พร้อมการออกแบบขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกคนมีช่องระบายอากาศในตัวเพื่อป้องกันการเกิดฝ้าตัววัดรอบด้านเพื่อความสบายและเลนส์โพลีคาร์บอเนตเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกและการกระเด็นสูงสุด
การป้องกันใบหน้าดูทั้งหมด
ส่วนประกอบ Faceshield ที่ปิดหูกันหนาว 27 NRR พร้อมที่บังแดดไนลอนเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ร้อน มีพอร์ตระบายอากาศและแถบคาดศีรษะแบบกดเพื่อความสบาย
หมวก Faceshield เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันใบหน้าและศีรษะในงานที่เกี่ยวข้องกับประกายไฟและชิปที่บินได้ โดดเด่นด้วยระบบกันสะเทือนวงล้อแถบสเวตแบนด์และตัวล็อคแบบหมุนได้ XNUMX แบบซึ่งช่วยให้ปรับตัวเองได้ เข้ากันได้กับหมวกบังแดดหน้า Elvex และมีให้เลือกในวัสดุไนลอน / โพลีเอทิลีน
Visors ทดแทน Faceshield ประกอบด้วยกระบังหน้าที่บังหน้ากระบังหน้าบังหน้าและส่วนโค้งที่ทำจากวัสดุเกรดออปติคอลคุณภาพสูง โดดเด่นด้วยการออกแบบทรงกลมเพื่อการเคลื่อนไหวที่สะดวกและรูปแบบรูสากลบนโล่ที่เข้ากันได้กับหมวกคลุมศีรษะยอดนิยมทั้งหมด
workwearดูทั้งหมด
เลื่อยโซ่และอุปกรณ์ป้องกัน กางเกงนิรภัยตามมาตรฐาน ASTM ทำจากผ้าที่ทนต่อการขัดถูเพื่อลดการสะสมความร้อนและความยืดหยุ่นสูงสุดและการกันน้ำ คุณสมบัติ Prolar Protective padding ซึ่งติดเลื่อยโซ่ยนต์ภายในมิลลิวินาทีเพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ
เสื้อทำงาน เสื้อซิปที่ผ่านการรับรองจาก ASTM ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นได้ในสภาพแสงน้อย มีชั้นของแผ่นรองโพรลาร์ที่หน้าอกส่วนบนและบริเวณไหล่เพื่อป้องกันการหดตัว มีจำหน่ายในขนาดกลาง / ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ
เกี่ยวกับ Elvex
Elvex ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Delta Plus ให้บริการอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมคุณภาพสูงมาตั้งแต่ปี 1978 แบรนด์นี้นำเสนอที่ปิดหูและปลั๊กแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI แว่นตาป้องกันและเสื้อทำงานสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเหล็กและเคมีสถานที่ก่อสร้างน้ำมันและก๊าซ โรงกลั่นและฟาร์มกังหันลม แว่นตานิรภัย Elvex มีการออกแบบขนาดเดียวที่มีเลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรังสียูวีและความต้านทานรอยขีดข่วน แว่นตาเหล่านี้มีให้เลือกหลายแบบทั้งกรอบดีไซน์และสี ที่ครอบหู Elvex มีแถบคาดศีรษะพร้อมที่ครอบหูแบบบุนวมซึ่งสร้างตราประทับรอบใบหูเพื่อให้การป้องกันโดยการลดระดับเสียงที่เป็นอันตรายซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียการได้ยิน มีจำหน่ายในรูปแบบที่ครอบหูแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบแข็งที่มีระดับการลดเสียงรบกวนที่แตกต่างกัน โล่ป้องกันใบหน้าตามมาตรฐาน ANSI ของ Elvex ทำจากโพลีคาร์บอเนตทนต่อแรงกระแทก Lexan หรือ propionate เพื่อป้องกันใบหน้าจากประกายไฟเศษซากที่บินได้และสารเคมี เลือกหมวกนิรภัย Elvex แว่นอ่านหนังสือและอุปกรณ์ทดแทนจาก Elvex ที่มีให้เลือกมากมาย Raptor Supplies.