ERIEZ
Eriez ก่อตั้งขึ้นในปี 1942 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองอีรี รัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการผลิตอุปกรณ์แยกแม่เหล็ก การลอยอยู่ในน้ำ การตรวจจับโลหะ และอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ อุปกรณ์เหล่านี้พบการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปอาหาร ยา และเหมืองแร่ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องจักรกล
ปั๊ม
วัสดุ Lab
เครื่องมือช่าง
ฮาร์ดแวร์
เกี่ยวกับ เอรีส
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Eriez ประกอบด้วยเครื่องป้อนแบบสั่น แม่เหล็กยกใต้ตะขอ ลิฟต์แม่เหล็กไฟฟ้า ตัวเรือนแม่เหล็กติดตะแกรง และอุปกรณ์เสริม ของแบรนด์ เครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือน ใช้การสั่นสะเทือนและแรงโน้มถ่วงเพื่อดันวัสดุไปข้างหน้าผ่านเครื่องจักรในขณะที่รักษาอัตราการไหล ประกอบด้วยระบบขับเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า หน่วยป้อนแบบสั่น และถาด/รางสำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุแห้งจำนวนมาก เอรีส แม่เหล็กยกใต้ตะขอ ยึดติดกับรอก เครน และรถยกเพื่อยกและขนส่งของหนักโดยไม่ต้องใช้สลิง ตะขอ หรือสายเคเบิล มีแม่เหล็กถาวรและกลไกการเปิด/ปิดแบบแมนนวลที่ควบคุมความเป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระยะยาว เนื่องจากช่วยลดความจำเป็นในการใช้แรงงานในการลากชิ้นงานหนักด้วยตนเองในสถานที่ก่อสร้าง ลานขนส่ง โรงงานผลิต และร้านขายเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
เลือกจากเครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือนและแม่เหล็กยกที่หลากหลายได้ที่ Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Eriez
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Eriez รหัสสินค้า บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Mag-Mate, Legrand และ Woodhead ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่าเอเรียซ
ทำไมควรเลือกเรา
ผลิตภัณฑ์ Eriez เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ Eriez เหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานที่น้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
StackCell การลอยตัวที่มีความเข้มข้นสูง
StackCell ปฏิวัติการนำอนุภาคกลับมาใช้ใหม่ โดยแสดงให้เห็นถึงการลดเวลาลง 75 - 85 เปอร์เซ็นต์ และการนำโลหะพื้นฐานกลับมาใช้ใหม่ที่ดีขึ้น ประกอบด้วยห้องที่มีความปั่นป่วนสูงแบบแยกส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอนุภาค...อ่านเพิ่มเติม
เครื่องตรวจจับโลหะเอ็กซ์ตรีม
เครื่องตรวจจับโลหะ Xtreme ติดตั้งหน่วยความถี่หลายความถี่ที่ตรวจจับการปนเปื้อนของโลหะที่มีเหล็กขนาดเล็ก ไม่มีเหล็ก และสแตนเลสในการใช้งานแบบบรรจุหีบห่อ หลวม และตกอย่างอิสระ มันทำให้มั่นใจได้ว่าม...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือนคืออะไร?
เครื่องป้อนแบบสั่นเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้การสั่นสะเทือนเพื่อขนส่งวัสดุป้อนไปยังกระบวนการหรือเครื่องจักร ประกอบด้วยถาดและตัวขับเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างการสั่นสะเทือน อำนวยความสะดวกในการควบคุมการเคลื่อนที่ของวัสดุ
ลิฟต์แม่เหล็กไฟฟ้า Eriez ทำงานอย่างไร
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดในลิฟต์ มันจะสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อดึงดูดวัสดุที่เป็นเหล็ก ผู้ใช้สามารถปรับแรงยกได้โดยการควบคุมกระแสเพื่อการขนถ่ายวัสดุที่แม่นยำ
ที่อยู่อาศัยตะแกรงแม่เหล็กคืออะไร?
ตัวเรือนแม่เหล็กแบบตะแกรงคือเครื่องแยกแม่เหล็กที่ใช้ในการดักจับและกำจัดสารปนเปื้อนที่เป็นเหล็กออกจากวัสดุที่ไหลอย่างอิสระในการแปรรูปอาหาร พลาสติก และยา