Made by combining a matrix of fibreglass and resin for an anti-corrosion performance in high liquid / moisture environments. Feature a high strength to weight ratio that enhances high-load capacities and a flame spread rating of 25 or less, in accordance with ASTM
Adjustable / access-floor pedestals used to provide safe and sturdy support for elevated flooring applications, such as cleaning or repairing chandeliers or skylights. Available in 9.25 and 11.5 inch maximum height options
Designed to provide corrosion- and slip-resistant solutions for wooden, steel and concrete steps. Exceed OSHA certifications regarding safety, durability and strength
Rubber work platforms featuring a slip-resistant body with an aluminium-oxide grit top surface to create traction and protect the workers against accidental slips. Available in 2, 4 and 6 inch height options
OSHA-compliant premium-polyester stair tread cover designed to reduce accidental slips and falls on wood, concrete or metal stairs. Feature an aluminium grit-top surface that provides increased durability
OSHA certified ladders ideal for elevated height applications and providing clearances below walkovers. Feature corrosion, slip-resistant body to ensure the operator's safety. Available in 1 - 7 step options
โครงสร้างคอมโพสิตไฟเบอร์กลาสออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูงสำหรับใช้ในงานเคมียาการขนส่งโทรคมนาคมและการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยตะแกรงไฟเบอร์กลาสแท่นตะแกรงดอกยางบันไดแผ่นปิดดอกยางบันไดแท่นทำงานและบันไดแบบไขว้ ตะแกรงไฟเบอร์กลาสมีน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อนไฟและไฟฟ้าจึงเหมาะสำหรับงานที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่างๆ ดอกยางขั้นบันไดไฟเบอร์กลาสใช้เพื่อให้ยึดเกาะบันไดได้ดีเยี่ยมในสภาพเปียกหรือในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ดอกยางเหล่านี้ทำจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพเยี่ยมและทนไฟ บันไดครอสโอเวอร์ที่มีขั้นตอนหยักเพื่อป้องกันการลื่นล้มมีให้เลือกใช้ในตัวเลือกความสูงของแพลตฟอร์มต่างๆ บันไดเหล่านี้ทำจากคอมโพสิต FRP และรับน้ำหนักได้สูงสุด 500 ปอนด์เลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้หลากหลายบน Raptor Suppliesซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Fibergrate ที่ได้รับอนุญาต