DAYTON ใบพัด 12 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | แม็กซ์ RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 กรัม | 1 / 2 " | 2320 | 2200 | 2080 | 1930 | 3450 | ฿7,859 | |
A | 3 กรัม | 1 / 2 " | 1160 | 855 | 570 | 310 | 1725 | ฿7,993 | |
A | 3 จีทีเอฟ 5 | 5 / 8 " | 2320 | 2200 | 2080 | 1930 | 3450 | ฿7,698 |
ใบพัด 12 นิ้ว
ใบพัด Dayton 12 นิ้วใช้เพื่อแทนที่ใบพัดด้วยครีบที่เสียหายในพัดลมดูดอากาศ Dayton พวกเขาทำมาจากอลูมิเนียมหล่อที่มีความสมดุลทางสถิตเพื่อระบายวัสดุที่ติดไฟได้และควันจากสถานที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายซึ่งจำเป็นต้องมีการต้านทานประกายไฟ ต้องใช้ใบพัดเหล่านี้ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อระบายควัน เลือกจากใบพัดหลากหลายขนาด มีให้เลือกในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 1/2 และ 5/8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดฝุ่นพื้นที่ขนาดใหญ่
- ชุดทดสอบ Backflow Preventer
- ตัวกรองเหล็ก
- ยามเครื่องจักร
- เครื่องเคลือบดินเผา Labware
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ผ้ากันฝน
- Hoppers และ Cube Trucks
- สายรัดท่อ
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- GENERAC สวิตช์โอนสายไฟด้วยตนเอง
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบิน, Airport Dash
- BL BEARINGS เครื่องซักผ้าแรงขับ
- VULCAN HART วาล์วนิรภัยนักบิน
- COOPER B-LINE ชั้นวางรีเลย์แบบติดผนังสำหรับงานหนัก
- HUMBOLDT เครื่องผสมที่ได้มาตรฐาน ASTM
- CONDOR เสื้อกั๊กสะท้อนแสง, ANSI Class 2, ผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์, ตะขอและห่วง, สีมะนาว
- DEWALT บันไดไฟเบอร์กลาส 375 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ประเภท ANSI IAA