BL BEARINGS แหวนรองแรงขับ
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TRB815 | 0.500 | 0.937 " | 0.06 | ฿135 | |
A | TRC411 | 6.35mm | 17.48mm | 2.34mm | ฿135 | |
A | TRB411 | 6.35mm | 17.48mm | 1.52mm | ฿105 | |
A | TRA411 | 6.35mm | 17.48mm | 0.76mm | ฿70 | |
A | TRA512 | 7.93mm | 19.05mm | 0.81mm | ฿70 | |
A | TRB512 | 7.93mm | 19.05mm | 1.6mm | ฿105 | |
A | TRC613 | 9.53mm | 20.63mm | 2.41mm | ฿183 | |
A | TRB613 | 9.53mm | 20.63mm | 1.6mm | ฿98 | |
A | TRA613 | 9.53mm | 20.63mm | 0.81mm | ฿70 | |
A | TRC815 | 12.70mm | 23.80mm | 2.41mm | ฿183 | |
A | TRA815 | 12.70mm | 23.80mm | 0.76mm | ฿70 | |
A | TRB916 | 14.28mm | 25.4mm | 1.6mm | ฿183 | |
A | TRA916 | 14.28mm | 25.4mm | 0.81mm | ฿76 | |
A | TRC1018 | 15.88mm | 28.58mm | 2.41mm | ฿181 | |
A | TRB1018 | 15.88mm | 28.58mm | 1.6mm | ฿173 | |
A | TRA1018 | 15.88mm | 28.58mm | 0.81mm | ฿76 | |
A | TRC1220 | 19.05mm | 31.75mm | 2.41mm | ฿183 | |
A | TRA1220 | 19.05mm | 31.75mm | 0.81mm | ฿83 | |
A | ทีอาร์ดี1220 | 19.05mm | 31.75mm | 3.2mm | ฿196 | |
A | TRB1220 | 19.05mm | 31.75mm | 1.6mm | ฿173 | |
A | TRC1423 | 22.23mm | 36.50mm | 2.41mm | ฿198 | |
A | ทีอาร์ดี1423 | 22.23mm | 36.51mm | 3.2mm | ฿233 | |
A | TRB1423 | 22.23mm | 36.50mm | 1.6mm | ฿283 | |
A | TRA1423 | 22.23mm | 36.50mm | 0.76mm | ฿83 | |
A | TRC1625 | 25.40mm | 39.68mm | 2.41mm | ฿206 | |
A | TRA1625 | 25.40mm | 39.68mm | 0.76mm | ฿94 | |
A | ทีอาร์ดี1625 | 25.40mm | 39.68mm | 3.2mm | ฿262 | |
A | TRB1625 | 25.40mm | 39.68mm | 1.6mm | ฿210 | |
A | TRA1828 | 28.58mm | 44.45 มม | 0.81mm | ฿123 | |
A | TRC2031 | 31.75mm | 49.20mm | 2.41mm | ฿283 | |
A | TRB2031 | 31.75mm | 49.20mm | 1.6mm | ฿223 | |
A | ทีอาร์ดี2031 | 31.75mm | 49.20mm | 3.2mm | ฿305 | |
A | TRA2031 | 31.75mm | 49.20mm | 0.76mm | ฿123 | |
A | TRB2233 | 34.93mm | 52.38mm | 1.6mm | ฿268 | |
A | TRC2233 | 34.93mm | 52.38mm | 2.41mm | ฿320 | |
A | TRA2233 | 34.93mm | 52.38mm | 0.76mm | ฿123 | |
A | ทีอาร์ดี2233 | 34.93mm | 52.38mm | 3.2mm | ฿426 | |
A | TRC2435 | 38.10mm | 55.55mm | 2.41mm | ฿327 | |
A | ทีอาร์ดี2435 | 38.10mm | 55.55mm | 3.2mm | ฿419 | |
A | TRA2435 | 38.10mm | 55.55mm | 0.81mm | ฿151 | |
A | สกว. 2435 | 38.10mm | 55.55mm | 4.78mm | ฿654 | |
A | TRB2435 | 38.10mm | 55.55mm | 1.6mm | ฿240 | |
A | ทีอาร์ดี2840 | 44.45mm | 63.50mm | 3.2mm | ฿488 | |
A | TRC2840 | 44.45mm | 63.50mm | 2.34mm | ฿409 | |
A | TRB2840 | 44.45mm | 63.50mm | 1.52mm | ฿399 | |
A | TRA2840 | 44.45mm | 63.50mm | 0.76mm | ฿162 | |
A | TRC3244 | 50.80mm | 69.85mm | 2.41mm | ฿500 | |
A | ทีอาร์ดี3244 | 50.80mm | 69.85mm | 3.2mm | ฿574 | |
A | TRA3244 | 50.80mm | 69.85mm | 0.81mm | ฿183 | |
A | TRB3244 | 50.80mm | 69.85mm | 1.52mm | ฿514 | |
A | ทีอาร์ดี3446 | 53.98mm | 73.03mm | 3.2mm | ฿605 | |
A | TRA3446 | 53.98mm | 73.03mm | 0.81mm | ฿213 | |
A | TRB3648 | 57.15mm | 76.20mm | 1.6mm | ฿414 | |
A | TRA3648 | 57.15mm | 76.20mm | 0.81mm | ฿200 | |
A | ทีอาร์ดี3648 | 57.15mm | 76.20mm | 3.2mm | ฿580 | |
A | TRC4052 | 63.50mm | 82.55mm | 2.41mm | ฿633 | |
A | TRB4052 | 63.50mm | 82.55mm | 1.52mm | ฿844 | |
A | TRA4052 | 63.50mm | 82.55mm | 0.76mm | ฿250 | |
A | ทีอาร์ดี4052 | 63.50mm | 82.55mm | 3.2mm | ฿735 | |
A | ทีอาร์ดี4458 | 69.85mm | 92.08mm | 3.12mm | ฿956 | |
A | TRB4458 | 69.85mm | 92.08mm | 1.52mm | ฿799 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นยางและแถบ
- Eye Pulleys และ Snaps
- แถบแทคพรมและแถบขอบ
- ไดรเวอร์ LED
- อุปกรณ์แม่พิมพ์ทรงกระบอก
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- ปะเก็น
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- บรอนซ์
- AMERICAN TORCH TIP รีเทนเนอร์ด้านนอก Hypertherm
- BURNDY ประกบซีรีย์ Hylink
- COOPER B-LINE BFVHHCS ซีรี่ส์ สกรูหัวจมหกเหลี่ยม
- HOFFMAN Concept Series กล่องหุ้มติดผนังด้านบนลาดเอียง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2-56 Unc
- Harloff รถเข็นผู้ป่วยแบบแยกส่วน A Series
- AIRMASTER FAN หมุดนิรภัยตัวป้องกันอากาศหมุนเวียนสีเหลืองสำหรับงานหนัก
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDJS
- WEG ODP Foot Mount มอเตอร์เอนกประสงค์สามเฟส
- BOSTON GEAR 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง Pitch Single Thread Bronze Worm Gears