FUSION
Fusion ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของ QuickCable ผลิตคอนเนคเตอร์ไฟฟ้า แคลมป์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ มากมายสำหรับใช้ในแบตเตอรี่ พลังงานสแตนด์บาย การแปลงพลังงาน การสตาร์ทเครื่องยนต์ การควบคุม การสื่อสาร และการใช้งานด้านแสงสว่าง อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ระบบไฟฟ้า
เกี่ยวกับฟิวชั่น
แคตตาล็อกที่กว้างขวางประกอบด้วยรายการต่างๆ เช่น ขั้วแบตเตอรี่ ปลั๊ก สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า ชุดประกอบสายเคเบิล บูท ฝาปิด และส่วนห่อหุ้ม ฟิวชั่น ขั้วต่อข้อศอกซ้าย โดดเด่นด้วยการออกแบบ 90 องศาและสายสั้นพิเศษสำหรับติดเข้ากับขั้วต่อในพื้นที่จำกัดซึ่งยากต่อการติดตั้งขั้วต่อแบบตรง จุดย้ำช่วยให้ยึดได้อย่างปลอดภัยและมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าระหว่างสายไฟหรือสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่ หน่วยเหล่านี้ชุบดีบุกเพื่อการนำไฟฟ้าและความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม และมีตัวยึดสำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย บางรุ่นมีการเชื่อมต่อแบบบัดกรีเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่มั่นคงระหว่างสายไฟหรือส่วนประกอบและขั้วต่อ ตัวประสานช่วยสร้างสิ่งกีดขวางรอบๆ การเชื่อมต่อ ลดความเสี่ยงของการเกิดออกซิเดชันและยืดอายุการใช้งาน ของแบรนด์ ขั้วต่อดึง ติดกับปลายแบตเตอรี่และสายไฟ เหมาะสำหรับใช้กับแบตเตอรี่แบบกระดุม
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Fusion รหัสสินค้า ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Vulcan Hart, Burndy และ Woodhead ที่เทียบเท่าสำหรับตัวเชื่อมต่อเชิงกล / ปลาย ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Fusion ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Fusion เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
MagnaLug ประสาน
ตัวประสานนี้ออกแบบมาสำหรับเชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือสายไฟเข้ากับอินเวอร์เตอร์หรือตัวควบคุมการประจุและอุปกรณ์ดึงกระแสไฟฟ้าสูงอื่นๆ ตัวดึงที่อยู่ในรายการ UL ต้องบัดกรีโดยใช้ตัวประสานในตัวและ ...อ่านเพิ่มเติม
ขั้วแบตเตอรี่
ขั้วต่อแบบตรงเหล่านี้มีการเชื่อมต่อแบบตรงระหว่างแบตเตอรี่และสายเคเบิล มีหน้าสัมผัสทองแดงเคลือบดีบุกเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าและต้านทานการกัดกร่อน...อ่านเพิ่มเติม
สำรวจเพิ่มเติม
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- คีย์สต็อก
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด
- อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์
- เวกเตอร์มอเตอร์เบรค
- การยกและติดตั้งถ้วยดูดแบบแมนนวล
- สวิตช์เลือกแบบไม่ส่องสว่างพร้อม Contact Block
- DYNALON ภาชนะตัวอย่างโพลีสไตรีน
- WATTS ซีรี่ส์ LFN9, การตรวจสอบแบบคู่พร้อมช่องระบายอากาศในบรรยากาศ
- RULAND MANUFACTURING MOCT Series ฮับคัปปลิ้ง
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว 2000 ทางแนวตั้ง PVC True Union 3 ทรงปกติ หัวจุก EPDM
- DREMEL ชุดเครื่องมือโรตารี่
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SXRBED
- DBI-SALA สายพาน Derrick, การเชื่อมต่อผ่านหัวเข็มขัด
- BLACK DIAMOND พาเลทบรรจุสารที่หกรั่วไหลกลางแจ้ง
- TORNADO ปะเก็น
- ABANAKI การดื่ม