ท่อปลายร่องแบบยืดหยุ่นใช้สำหรับการเชื่อมต่อร่วมกันเพื่อลดการส่งเสียงและการสั่นสะเทือนในระบบประปาท่อในกระบวนการขุดท่อส่งน้ำมันและการก่อสร้าง ให้แรงดันตกน้อยที่สุดและมีความแข็งแรงสม่ำเสมอและทำจากเหล็กดัด / เหล็กปลอม / เหล็กประดิษฐ์
อำนวยความสะดวกในการโหลดแผ่นดิสก์ต่อที่นั่งอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาซีลก้านที่รั่วไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด แรงปิดผนึกก้านคงที่ตลอดรอบดิสก์เต็มและแรงบิดในการทำงานต่ำช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของวาล์ว จัดให้มีซีลกันฟองจากสุญญากาศเต็มถึง 300 psi เมื่อปิดวาล์ว
รวมถึงรูปแบบของปะเก็นที่ตอบสนองต่อแรงกดซึ่งแต่ละรูปแบบจะทำหน้าที่เฉพาะในขณะที่ใช้แนวคิดการปิดผนึกพื้นฐานเดียวกัน การติดตั้งปะเก็นอย่างถูกต้องจะบีบตัวปะเก็นที่เอียงบนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อเพื่อให้เกิดรอยรั่ว
Gruvlok ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Anvil International เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ท่อและวาล์วคุณภาพสูงชั้นนำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลระบบประปาน้ำมันและก๊าซและการป้องกันอัคคีภัย ที่กว้างขวาง Anvil แค็ตตาล็อก Gruvlok ประกอบด้วยวาล์วผีเสื้อและอุปกรณ์ท่อเหล็กเช่นข้อต่อแคลมป์อะแดปเตอร์ทีส์หน้าแปลนและฝาปิด Gruvlok 7001 ซีรีส์ ข้อต่อมาตรฐานs ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ASME, ASTM และ NFPA และเหมาะสำหรับการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างท่อที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ท่อปลายที่ยืดหยุ่นเหล่านี้ประกอบด้วยการเชื่อมต่อแบบเซาะร่องและตัวเครื่องเหล็กดัดพร้อมปะเก็น EPDM ที่ให้การปิดผนึกระยะยาวในสภาพอากาศที่รุนแรง มีความสามารถในการรับน้ำหนักระหว่าง 12000 และ 35000 lb และสามารถทนต่อแรงกดดันได้ถึง 750 psi 7700 Series ของแบรนด์ วาล์วผีเสื้อ อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ Stem-to-Disc สำหรับข้อผิดพลาด Zero-backlash และสิ่งอำนวยความสะดวกในการโหลดแบบ DISC-TO-SEAT ซึ่งรักษาการซีลก้านที่กันรั่วโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของแผ่นดิสก์ วาล์วเหล่านี้มีอยู่ในวงกลมโบลต์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 และ 5 นิ้วและในตัวเลือกที่จับแบบใช้เกียร์และคันโยก